25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状丸ホースニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類R 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SUS304TP)
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質SUS304PT 形状ねじ込継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-80 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-33 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-88 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7847-81 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)7
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7847-34 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)7
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

全長(mm)56 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-60 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
409 税込450
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7849-31 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)8
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7848-29 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7849-30 バルブ種類ニードルバルブ タケノコ径(Φmm)7
1個
1,180 税込1,298
当日出荷