形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
材質SCS13A
形状六角ホースニップル
種類ホース継手
ねじの種類R×ホース
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
寸法L2(mm)40
竹の子外径(Φmm)10.5
ねじ規格PT
寸法L3(mm)27
寸法d2(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状ニップル
ねじの種類PT
用途水・空気
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ホース接続部の径:6mm
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥239
税込¥263
欠品中
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途呼び13用
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)16
接続ねじ種類R
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)52
接続ねじ種類R
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
砲金製です
用途エアー配管用の継手です。
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
ねじの種類PT
常用圧力(MPa)3.43
関連資料(0.6MB)
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)27
接続ねじ種類R
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅製
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)20
接続ねじ種類R
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥589
税込¥648
欠品中
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
ホース接続用のニップル
材質SUS304
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)40
接続ねじ種類R
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状エルボ
ねじの種類PT
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
材質BSBM
材質ポリアミド
形状ホースニップル
種類ホース継手
ホース接続径(Φmm)33
接続ねじ種類R
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
形状六角ホースニップル
ねじの種類R
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
形状ニップル
ねじの種類PT
関連キーワード
1
2
3
次へ