ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。
パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。
シングルタイプ
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。
2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。
本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。
折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質鉄
仕上黒塗装仕上げ
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
材質パイプハンガ:SUS304
材質(ノブ)ナイロン
材質(ブラケット)SUS304
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
仕様ホース設置部内径:25.4mm ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304 ノブ材質:ナイロン
アズワン品番65-3649-47
1個
¥23,980
税込¥26,378
24日以内出荷
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
材質鉄
材質SUS304
形状パイプハンガー
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ダブルディスク化の必需品である右側用ホースブラケットとSTDを忠実に再現した左側用ホースブラケット。もちろん不可欠なホース固定用のラバーグロメット付でのデリバリーです。
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
穴径(Φmm)6.6
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ