1,932件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。 材質ポリエチレン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 使用流体酢酸/グリセリン 特性耐寒
1巻
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


山一化工軟質ポリエチレンパイプ
エコ商品
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色 材質(ホース)軟質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
仕様巻外径/1m(参考) ホワイト 寸法L(m/巻)100
1巻(100m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岡田装飾金物PEチューブ
エコ商品
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。 適合機種20L20AS 材質/仕上樹脂/半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
24 税込26
3日以内出荷

複雑な計上に対応できる緩衝材です。 ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。 カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生 材質ポリエチレン 長さ(mm)900
1枚ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)50
1巻(50m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に 使用流体水・薬品(要確認) 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲0~50℃ 使用圧力(MPa)0.5
1個
149 税込164
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に 材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304) 使用流体水・薬品(要確認) ソケットorプラグソケット 使用温度範囲0~50℃ 使用圧力(MPa)0.5 接続方式ワンタッチ式
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)1150 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷












1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷



1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷