245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60~160 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB) 肉厚T(mm)1.1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 材質ナイロン 難燃性VW-1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。 材質ナイロン 難燃性VW-1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。 材質ポリエステル クリア 使用温度範囲(℃)-0~35
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm)50まで 材質ニトリルゴム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント 幅(mm)面ファスナー:20 使用温度範囲(℃)-60~125 標準色 難燃性VW-1 相当 融点(℃)220±10 関連資料カタログ資料(0.36MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。 耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。 材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド) 使用温度範囲(℃)-40~125 融点(℃)220±10 規格UL94V-2相当
1本
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。 仕様引火性:UL94V-2 材質本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン 厚さ(mm)1.2 融点(℃)220±10 使用可能雰囲気温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)保護カバースペア
用途ハルタホース製斧のスペアカバー。
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製 適合ホースサイズ50mm
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃)-15~+85 シート厚さ(mm)0.35 特性静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。 生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。 生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に 材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン 透明 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-20~80
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
1個
24,980 税込27,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

シーズンオフのエアコン室外機内部への落葉やホコリの侵入を防ぎ、雪、雨からも守る室外機カバー。 側面(片側)には配管ホース用のスリット入り。ヒモで絞って結ぶ巾着式。 サイズが特殊なエアコン室外機は入らない場合があるため、使用中のエアコン室外機のサイズを必ず確認すること。カバーのスリットは側面対応であり、それ以外のところから出ている配管ホースには非対応。
材質ポリエステル
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガフローX先端保護カバー、落下等で先端変形を保護します。メガフローX先端保護に。
材質塩ビ 形状カップリング アズワン品番64-5055-74 メーカー商品コード146-0601
1個
309 税込340
4日以内出荷

開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94HB相当品 特性屈曲性 関連資料カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柱や壁面をカバーして人や車両のぶつかりの衝撃を緩和しキズを防ぎます。しっかりしたクッションなので安全対策に最適。スリットが35mm角の四角(スクエア)タイプなので縦横に簡単にハサミでカットできます。貼り付けた時もおしゃれに見えるスクエアタイプ。
用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。ぶつかりやすい所に、駐車場の柱に 長さ(mm)1800 幅(mm)1200 厚さ(mm)10
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱や壁面をカバーして人や車両のぶつかりの衝撃を緩和しキズを防ぎます。しっかりしたクッションなので安全対策に最適。貼り付けた時もおしゃれに見えるスクエアタイプ。ハサミでカットOK。
用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。ぶつかりやすい所に、駐車場の柱に 長さ(mm)1800 幅(mm)1200 厚さ(mm)10
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山一化工工業用ビニルホース
エコ商品
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用 透明 材質(ホース)ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明・柔軟・軽量
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具なし(ホースのみ)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクイチ透明ホース
3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。3mm~50mmでの豊富なサイズバリエーション。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。透明なため保守管理などにご使用頂けます。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)プロフェッショナル手斧
高品質なスウェーデン鋼を使っています。ハンディーで使いやすい手斧です。刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。刃は研磨されておりすぐに使用できます。革製の保護カバー付きです。亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。
用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。 付属品保護用カバー
1丁
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式 アズワン品番65-9246-06
1台
40,100 税込44,110
翌日出荷

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。 材質ナイロンマルチフィラメント 長さ(mm)20 長さ(m)20
1巻
6,498 税込7,148
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。 材質ナイロンマルチフィラメント 長さ(mm)10 長さ(m)10
1巻
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。 材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP 質量(g)約3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70 適合ホース径(Φmm)50まで
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚さ 1 mm 、内径 10 mm 、外径 12 mm です。あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 適合ホースの最大サイズは 8 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 12 mm です 動作温度範囲: -40 ° C ~ +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油
仕様ホースサイズの互換性 = 8 → 12mm内径 = 10mm外径 = 12mm長さ = 50m最大 互換性ホースサイズ = 12mm最小 互換性ホースサイズ = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
用途リア用 材質ホースエンド(スチール)
1セット
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO 3996規格を元に作成された日本工業規格JIS D2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。 フロントのみビッグキャリパーを装着されているユーザー様におススメです。車種によりブレーキホースの本数は異なります。
用途リア用 材質ホースエンド(スチール)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
用途ホースの保護用 材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66 長さ(m)10 使用環境温度(℃)-40~100 耐摩耗性7000回以上(ISO6945) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途楕円CD管の端末の保護に使用します。ジョイントカバーとセットでご使用ください。 仕様信号線穴:無し
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷