「ホース 汲み上げ」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
翌々日出荷

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450 収納量38L(おしぼり約198本) 庫内寸法(mm)360×316.5×345 庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80 松吉医科器械コード20-3657-00
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃)-10~50
1本ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書(0.7MB)
1本
特価
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

湖水を汲み上げて水槽内の水を循環。湖水を汲み上げて魚がずっとイキイキ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼ・その他小魚の活かしに最適。水面から60cm高まで汲み上げが可能。給水口は、自然に馴染む「筧(かけひ)」がモチーフ。お手持ちのモバイルバッテリーやUSBコンセントから電源供給。湖水を循環させて小魚を元気に活かせる水中ポンプと給排水具のセット。USB入力:DC:5V。使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。セット内容:水中ポンプ・給水具(筧)・排水具・太ホース(排水用)・細ホース(給水用)・クリップ×5個・予備フィルター。給水具(筧)取り付け対応水槽:ワカサギ水槽 PX835/ワカサギ水槽+万力
最大流量(L/min)毎時:100 高さ(cm)最大汲み上げ:60 サイズ(mm)ポンプ:W85×直径31
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様補強コード 材質軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1本
5,398 税込5,938
取扱い終了
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


吸水機能を利用して、溜水や水槽の水を汲み上げます。(吸水高さ1m)
適合MHW0810、MHW0820
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

材質PVC 厚さ(mm)1.25 使用温度範囲(℃)約-5~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)50
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

センタックエル・ポンプ
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約600 長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA 最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板 電源(V)100 50/60Hz 温度制御バイメタル式サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 付属品ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃)標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1インチ/1.5インチの吸水ホースアダプタの2種類を標準装備。排気量94mlの4サイクルエンジン搭載で強力なポンピングを実現。
用途工場や現場の排水作業や散水のお仕事使いも、災害などの排水作業に。排水ポンプ、エンジン式ポンプ、汲み上げポンプとして。 付属品カップリング38mm/25mm用×各2、パッキン38mm/25mm用×各2、ホースバンド38mm/25mm用×各3、ストレーナー38mm/25mm用×各1、38mm/25mm異径アダプター×2、異径アダプター用パッキン×2、プラグレンチ×1、ドライバー×1 質量(kg)18 排気量(mL)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×350 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)87/m 燃料タンク容量(L)1.5 エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 始動方式リコイルスターター 保証期間お買い上げ日より1年 点火プラグTORCHE7RTC/互換品NGKBPR7HS
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。 付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ 型式自動 質量(kg)4.0 電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5 停止水位(最低)(mm)90 起動水位(最高)(mm)380 残水位(mm)90 材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂) 材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m
1個
34,980 税込38,478
欠品中

ヤマダコーポレーションエアー式高粘度ポンプユニット
高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。200Lドラム缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。 使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど) トラスコ品番466-4477 質量(kg)173 容量(L)ドラム缶(200L)用 全高(mm)2503 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)19 エアー接続口Rc1/2 吐出口G3/4 ポンプレシオ38×1
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

ヤマダコーポレーションエアー式高粘度ポンプユニット
高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。 使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど) トラスコ品番466-4485 質量(kg)61 容量(L)ペール缶(18L)用 全高(mm)1850 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース内径(Φmm)19 エアー接続口G3/8 吐出口G3/4 ポンプレシオ50×1
1台
719,800 税込791,780
61日以内出荷

パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g)約670 ホース寸法(全長)(m)約5 寸法(cm)約23×21×75 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2.4 バッテリー容量(mAh)4500
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g)約670 ホース寸法(全長)(m)約5 寸法(cm)約23×21×75 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2.4 バッテリー容量(mAh)4500
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用、農業用。 付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1 質量(kg)3.8 残水位(mm)20 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

2020年度レッドドットデザイン賞受賞 便利なソーラー電池式自動水やり機。水を汲み上げるポンプ、制御ユニット、ソーラーパネルを組み合わせた便利な散水システム。お好みの水やり時間・間隔を設定可能。水バケツを用意するだけで、水道や電気のない場所での植物への散水が可能。最大20鉢の散水に対応。14種類の散水パターン。各ドリッパーは最大300mlまで対応。休暇や出張などの不在の間でも植物への水やりが可能です
用途鉢植えの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 水やり 自動 オート ソーラー 太陽光 日差し テラス 電源不要 旅行中 出張中 セット内容本体、散水チューブ、ペグ、単3形充電池 質量(kg)1.2 流量(L/h)水流:0.5 使用電池ソーラーパネル:同梱の単3形充電池3本を使用 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25.2×25.8×12.6
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約800 長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。 海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。 このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
1個
42,980 税込47,278
欠品中

寺田ポンプ製作所水中ポンプ 直流S-D形
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用 付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1 型式直流/非自動 質量(kg)3.8 電流(A)6.5 残水位(mm)20 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5 キャブタイヤケーブル種類VCTF 運転可能最低水位(mm)40
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

オール樹脂水中ポンプセムポン セムコーポレーション 動画あり
軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。 接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。 底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。 メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。
付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール 質量(kg)4.8 構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受 接続32mmホースまたは配管接続 比重1.2 モーター極数(P)2 保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵 モーター絶縁種別型式E種 ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日立オートパーツ&サービスビルジポンプ
ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。 船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、 ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。 【オートストップ装置】 排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。 【専用モーター】 専用モーターと特殊構造のインペラを採用! 吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。 【ギボシ接続】 本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20 最大自吸力(m)1 時間自吸時間:2~5秒 定格10分
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部はすべて樹脂製のため、腐食による部品交換が少ない。マグネットドライブ構造により、メカシールのオイル漏れなし。YD-25A3GWS1:手軽に設置!残液の処理が楽(最低水位5mmまで吸い切り可能)。接液部はオール樹脂製 腐食に強いマグネットポンプ
用途薬液タンクからの汲み上げ(空け換え)。防液堤、釜場からの吸い上げ。深い薬液槽からの汲み上げ。緊急時の持ち運び等での使用(YD-25A3GWS1) 材質CFR PP 質量(kg)6.6 電圧(V)単相100 モーター乾式水中 吐出口径(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)33 比重1.2 適合ホース内径(Φmm)25 最大使用液温(℃)5~40
1台
128,900 税込141,790
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)