こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
工具を使わず取り付けができる。
用途プラグへのホース接続具です。
材質ABS樹脂
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径(Φmm)12~15
再生紙使用マーク適合
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
材質(ホース)PVC
仕様石目
カバーなし
種類水形:7
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)2
トラスコ品番816-3795
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1.5
トラスコ品番816-3793
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)3
トラスコ品番816-3796
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3794
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3790
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)3
トラスコ品番816-3792
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)2
トラスコ品番816-3791
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
カバーなし
質量(kg)4.63
色ブラウン
種類水形:6
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)50、給水:1
カバーなし
質量(kg)10.47
色ブラウン
種類水形:5
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途ホースの2方向への分水に使います。
材質POM樹脂
再生紙使用マーク適合
電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
全長(mm)105
ドリル径(Φmm)6
有効長(mm)25
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
刃数12
全長(mm)105
シャンク径(Φmm)13
ドリル径(Φmm)6
有効長(mm)25
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。
また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。
熱風にて簡単に収縮させることができます。
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
関連キーワード