材質黄銅製
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
用途13(1/2)のパイプをはずしてアダプタを付ければ、KVKのシャワーホースが接続出来ます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
材質SUS304
仕様EPDMパッキンタイプ
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):13x15●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000729
アズワン品番67-4855-14
1巻(100m)
¥10,180
税込¥11,198
8日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):13x16●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000730
アズワン品番67-4855-15
1巻(100m)
¥15,480
税込¥17,028
10日以内出荷
使用温度(℃)60以下
耐圧(MPa)0.3以下
備考13X19X2500
部品名称ホース 13X19X2500
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.86MB)
図解NoMSW1511-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、MSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、MSW1511-K -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、MSW1511-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様1mシールテープ付き
材質黄銅製
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
規格PF3/4ホース13
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.65MB)
図解NoMS172MCRA ハイカン部品_No.13、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.13、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.5、GS17EHR 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS171EMM 付属品部品_No.5、MS171EMM-1 付属品部品_No.5、MS171EMK-1 付属品部品_No.5、MKW1516B 付属品部品_No.5、MS171EMK 付属品部品_No.5、JH170EHR 付属品部品_No.5、MS170ECH-R 付属品部品_No.5、GS13EBR フゾクヒン部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5、MS172EMRA 配管 付属品部品_No.12、MS170ECM-R 付属品部品_No.5、MS170EC-M H 付属品部品_No.5、GS17EH 付属品部品 ホースオネジ PF3/4 ホース 13_No.5
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
欠品中
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09355-13208-600
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09355-13208-600
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)0.1
色透明ピンク
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
規格13X1BX130M
部品名称ライトホース13X130M(ISO)
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.09MB)
図解NoMSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.36、MS753DR6S-3K ドラム組立部品_No.42、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.45、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV615L(13) ドラムクミタテ部品_No.36、MSA755DR6S-Y(13) ドラムクミタテ部品_No.45、MSA613R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.33、MSV615R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.37、MSA753DR6S-3K ドラムクミタテ部品_No.42、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.42、MS755DR6SF-K(13) ドラムクミタテ部品_No.45、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.37
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
規格13X1BX130M
部品名称ライトホース13X130M(ISO)
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.21MB)
図解NoMS753DR6T2-Y ドラムクミタテ部品_No.37、MSV613R2-K-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.36、MSV613-M-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.38、MS753DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.37、MS753DFR-Y ドラム組立部品_No.33、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.38、MS753DR6S-2Y -A ドラム組立部品_No.40、MS753DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.37、MS753DR6S-K -A ドラムクミタテ部品_No.38、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.37、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.36、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.38
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ