104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用 最高使用圧力(MPa)3.5 輸送物温度範囲(℃)-40~60 使用可能雰囲気温度(℃)-40~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
769 税込846
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 最高使用圧力(MPa)3.5 材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~+100 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

内径(mm)12.7 金具両端金具1004 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)25.4 金具両端金具1005 外径(mm)34.9 ねじ径G(PF)1 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1005 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1004 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1005 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1005 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1004 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)25.4 金具両端金具1004 外径(mm)34.9 ねじ径G(PF)1 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GC-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 寸法l(mm)59.5 エア流量(L/min)1375 ステム長(mm)25 タケノコ径(Φmm)13
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

内径(mm)9.5 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)25.4 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)34.9 ねじ径G(PF)1 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)25.4 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)34.9 ねじ径G(PF)1 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1004+アダプタ付 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1013 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1005+アダプタ付 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様アダプタ品番/1009 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)290 概略質量(g)口金具/140 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)65 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)220 概略質量(g)口金具/70 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)50
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)290 概略質量(g)口金具/140 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)14 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)170 概略質量(g)口金具/50 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)47
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)290 概略質量(g)口金具/140 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)31.4 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)135 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)30 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)620 概略質量(g)口金具/320 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)83
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)31.4 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)135 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm)30 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)620 概略質量(g)口金具/315 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)83
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)65 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)220 概略質量(g)口金具/70 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)50
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)65 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)220 概略質量(g)口金具/70 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)50
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)25.4 ホース外径(Φmm)37.5 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)170 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)800 概略質量(g)口金具/445 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)93
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)14 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)170 概略質量(g)口金具/50 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)47
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)170 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具C+アダプタ付 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)37.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)93
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具F 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)21.3 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)