893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 材質ポリアセタール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
用途ホースとニップル接続用。 接続方式ニップル-ホース 適合ニップル/タカギ製ニップル全種類 材質ABS樹脂
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質ポリアセタール 白色 使用温度範囲(℃)-10~+70 最高使用圧力(MPa)1 主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa) 特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。 ホースの角度を90度のL型にして接続できます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7494 質量(g)67 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
1個
599 税込659
当日出荷

取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.93 ホース長さ(mm)930
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質PP、PE ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(cm)33~93
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×2m 質量(g)343 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-7852-22
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×1m 質量(g)204 ホース長さ(m)1 アズワン品番64-7852-21
1本
935 税込1,029
当日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 質量(g)132 全長(m)0.5 ホース長さ(m)0.5 アズワン品番64-7852-20
1本
780 税込858
翌日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型) トラスコ品番810-6071 質量(g)4.4
1個
499 税込549
当日出荷

タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型) トラスコ品番810-5267 質量(g)3.7
1個
489 税込538
3日以内出荷

洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。 パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。 付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド 材質ポリエチレン
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE ホース内径(Φmm)30 直径(mm)30
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。 。過度に折り曲げての使用は出来ません。
サイズΦ8×Φ12/90×70mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)