こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質エステルベースポリウレタン
色青
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス
材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン
適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ
材質(内層)フッソ樹脂
材質(外層)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
関連資料カタログ(0.72MB)
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)20
使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
材質ポリエチレン
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
材質ポリエチレン
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4
使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40
最小曲げ半径(mm)15
使用流体空気、水
外径(mm)6
内径(mm)4
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.74MB)
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
取付支持形式クレビス一体基本形
形式空気圧タイプ
クッションエアクッション
ジャバラジャバラなし
使用圧力(MPa)0.05~1.0
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2個
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)440
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
26日以内出荷
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラナイロンターボリン
最高使用圧力(MPa)1
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)425
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
¥17,980
税込¥19,778
26日以内出荷
取付支持形式基本形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号1ヶ付
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
使用ピストン速度(mm/s)50~750
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
機能オートスイッチなし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.65
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5MPa
最低使用圧力(MPa)0.05MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)1250
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)625
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無無し
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なし
接続口径(Rc, NPT, G)3/8
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.08
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)700
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出
取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
金具付属なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33
チューブ内径(Φmm)40
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具軸方向フート形
シリンダストローク(mm)300
適正電圧(V)DC24、AC100
オートスイッチ追記号2ヶ付
シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵
オーダーメイド仕様標準
1個
¥25,980
税込¥28,578
19日以内出荷
セット内容SS5Y7-20-15-00N-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+TB00025(3p)+AN20-N02(2p)
切換方式2位置シングル(15連)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
43日以内出荷
仕様A・Bポート配管場所:バルブ
質量(g)13n+24(n:連数)
形式単一ベース形Bマウント
シリーズSY3000
管接続口径P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手)
方式P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH
連数3連
ねじ規格Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バルブタイプSY3□20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)
切換方式2位置シングル(15連)
質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35
形式単一ベース形Bマウント
b【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27
管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)
方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH
配管【A・Bポート】バルブ
Cv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88
バルブ【連数】2~20連
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
1セット
¥128,900
税込¥141,790
欠品中
材質ジャバラ:ナイロンターポリン
クッションエアクッション
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)150
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなし
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
適合チューブ内径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)604
シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなし
取付支持形式基本形
クッションエアクッション
ジャバラジャバラなし
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2個
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)100
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無あり
1個
¥17,980
税込¥19,778
24日以内出荷
仕様オートスイッチ:内蔵
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具基本形
シリンダストローク(mm)450
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
仕様オートスイッチ:なし
取付支持形式ヘッド側フランジ形
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)75
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥35,980
税込¥39,578
24日以内出荷
仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
取付支持形式基本形
チューブ内径(Φmm)40
リード線(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)300
オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥42,980
税込¥47,278
21日以内出荷
ロックユニット単体を追加
コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド)
六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。
分離構造によりメンテナンス性向上
保持力15%向上
高停止精度±1mm以下
全長最大13mm短縮
取付支持形式ロット側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)100
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥51,980
税込¥57,178
45日以内出荷
六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)500
ロッド不回転精度(°)±0.7
シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし
オートスイッチ有無なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~750
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)1.2
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)1251
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無なし
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
仕様オートスイッチ用磁石内蔵
取付支持形式基本形
クッションエアクッション
ジャバラナイロンターポリン
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
金具なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:7.8、無効時:0.91
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
ストローク長さの許容差~250st:0~+1.0、251~1000st:0~+1.4、1001~1500st:0~+1.8、1501~1800st:0~+2.2
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)75
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
取付支持形式軸方向フート形
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無なし
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)225
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オートスイッチ適合オートスイッチなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様ロッド先端おねじ
取付支持形式軸方向フート側
クッションエアクッション
ジャバラなし
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)670
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥16,980
税込¥18,678
26日以内出荷
仕様オートスイッチ付/有接点オートスイッチ/コネクタ/ランプ付/2線式/横取出/【オーダーメイド】標準
その他振動受け金具なし
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
電圧(V)【適合】DC24V
使用ピストン速度(mm/s)50~750
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.27
チューブ内径(Φmm)20
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)500
オートスイッチ追記号1ヶ付
ロッド先端金具金具なし
シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
許容差(mm)【ストローク長さ】0~+1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取付支持形式ロッド側フランジ形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
使用ピストン速度(mm/s)50~750
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)おねじ: 1.2、めねじ: 0.52
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.4~0mm
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)400
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V、AC100V
オートスイッチ追記号3ヶ付
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
クッションエアクッション
ジャバラなし
使用ピストン速度(mm/s)エアクッション:50~1000
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)おねじ:0.54(有効クッション長さ11.0)、めねじ:0.11
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチなし:‐10℃~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ付 :‐10℃~60℃
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.4~0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類RC
シリンダストローク(mm)660
ロッド先端ねじおねじ
オートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号1ヶ付
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
オーダーメイド仕様標準
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
仕様I/Oユニット連数:2連
形式横配管形
シリーズSY3000
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ連数16連
SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応)
SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源
ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
関連キーワード