1,333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。 メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状カップリング 材質樹脂(PA)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷


金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2 適合ホース径(Φmm)50
1個
1,898 税込2,088
欠品中

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
859 税込945
当日出荷


カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手 形状ストレート 材質黄銅 付属品パッキン付き
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質NYLON+GF 材質(レバー部)ピン・リング/SUS304 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
549 税込604
4日以内出荷

32PN2.15Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径32mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
適合本体32PN2.15S 対応機種OM4・OMA4・32PN2.15S・32PN2.15・32PNA2.15S・32PNA2.15・32PNW2.15S・32PNW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり)
1個
2,198 税込2,418
欠品中

ホースの口径を小さくするときに。 ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ 材質金属 形状カップリング
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリング。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 両端のタケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ 材質黄銅 形状カップリング
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


40TM2.25Sに使用する樹脂製ねじ込みホースカップリングです。口径40mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質樹脂 対応機種40SQ2-2.25S・40SQ2-2.25・40SQA2-2.25S・PRO-25UX3・40TM2.25S・40TM2.25・40TMA2.25S・40TMA2.25・40PN2.25S・40PN2.25・40PNA2.25S・40PNA2.25・40PNW2.25S・40PNW2.25・40PU2.15S・40PU2.15・40PU2.25S・40PU2.25・40PUA2.15S・40PUA2.15・40PUW2.15S・40PUW2.15 等(※製造年により使用できない場合あり) 吐出口径(Φmm)40
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個ほか
31 税込34
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

内径11・15mmホース用。バンド(5361-C)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG1/2
材質ABS
1個
549 税込604
4日以内出荷

内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)140×22
1個
629 税込692
3日以内出荷


内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)250×55
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)200×43
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

内径19mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)100×22
1個
439 税込483
3日以内出荷

内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)160×35
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

LB-480に使用するFC製内ねじホースカップリングです。口径50mmです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質FC 対応機種LB-480・LB-480A・LB-480SUS・LB-480ASUS・LB-480J・LBT-480 等 吐出口径(Φmm)50
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷


材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 高さ(mm)12 内径(Φmm)23.5 外径(Φmm)35 アズワン品番64-7850-31
1個
70 税込77
翌日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG3 適合ホース径(Φmm)75
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ケルヒャー延長ホースカップリング
エコ商品
延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2 適合ホース径(Φmm)50
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG3 適合ホース径(Φmm)75
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2 適合ホース径(Φmm)50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。カップリング付き。
仕様カップリング付
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷