屋外用水栓のホース接続部用
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。
内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G3/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。
内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G1/2
1個
¥579
税込¥637
欠品中
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。
内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
取付ねじ管用平行ネジ
仕様パッキン付き
ホースの口径を小さくするときに。
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ
材質金属
形状カップリング
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG3/4
トラスコ品番381-4165
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)57
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類ホース継手
仕様自動継手・逆止弁付
適合13mm水栓
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
材質黄銅、POM(弁体)
仕様逆止弁付き、パッキン付き
パッキン付き
用途内径15mmのホース用
材質黄銅
タイプ(吐水口)カップリング
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
グリーン購入法適合
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
ホース外径(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質黄銅
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード