144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 動画あり
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)10 適合蛇口外径(Φmm)15~19 仕様7種類の散水パターン 付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット ホース外径(Φmm)17 材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。 トラスコ品番368-4053 セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット 材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂 クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7 適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

丈夫でオシャレなスチール製ホースリール。 シックな雰囲気のあるカラーでお庭や外壁に馴染むスタイリッシュなデザインです。 ホースはねじれにくい、高密度ストリングス構造。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。
巻取形式手動 ホース内径(Φmm)15 材質【本体】スチール、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー コネクタ3点止め蛇口コネクター 適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16 カバーなし キャスターなし
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイルホース セフティー3 動画あり
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様Φ15mm特殊耐圧ホース50m散水用ロングノズル付 トラスコ品番762-1604 カバーなし 質量(kg)12.8 キャスターなし 特性(ホース)優れた耐寒・防藻・耐圧ホース 巻取形式手動
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル付きの10mホースになります。
用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。 付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1 トラスコ品番338-8287 ネイビー 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)10 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12×15 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 仕様持ち運び用取手付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 カバーあり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工(ホース)防藻加工 ノズルワンタッチ取付 耐熱温度(℃)60 ニップル蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 巻取形式手動
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー 材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂 カバーなし キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)20 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm) 巻取形式手動
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。 ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。 ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。 ホース長さ(m)8 適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材スミレイン 40
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)75(相当径:Φ41) 質量(kg/巻)約11/100m
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途小型エンジンポンプ用。 付属品切替ノズル トラスコ品番408-3903 材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)2 使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)8 耐熱温度(℃)80 適合ポンプ吐出口径25mm
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

チューブ 散水用 モノタロウ 動画あり
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質PVC、銅、ABS 幅(mm)約34.5 散水範囲(m)1~3(一般水道) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂 エスコ品番EA124DP-5 長さ(m)5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 使用流体 パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散) 特性耐寒/耐圧 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に 接続口径(Φmm)25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZ自在散水ノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース10mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
用途丈夫なステンレスホースで水散布に。 ホース長さ(m)10 ホース外径(Φmm)(約)18 ホース内径(Φmm)(約)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13 蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番662-1593 全長(mm)1.2 ホース:スモーク 適合ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(mm)1.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。
用途洗車や庭の水やりに。散水に。 セット内容バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング) 材質【バッグ】ポリエチレン、【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂、【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【口金 】ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.4 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)【最短】5.5【最長】15 ホース径(Φmm)【外布】19 パターンキリ/カクサン/シャワー/ジェット ホース外径(Φmm)8.6 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8.6 適合蛇口外径(Φmm)約Φ14~18
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-98 流路内径(Φmm)9
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース5mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
用途丈夫なステンレスホースで水散布に。 ホース長さ(m)5 ホース外径(Φmm)(約)18 ホース内径(Φmm)(約)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13 蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし) 全長(m)3 ホース径(Φmm)15(5/8") アズワン品番65-2108-12
1組
3,600 税込3,960
翌日出荷

節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂 質量(kg)1.1 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8 パターン7種類 巻き径(cm)約27 シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZ微粒子ノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

専用スタンドですっきり収納、軽量で持ち運びも楽です。巻き取り不要のホースでラクラク収納。万能ウオーターノズルで回転リングを回すだけで7種類の噴射で洗車もラクラク。アタッチメントで簡単装着。
用途庭木の散水時や洗車時に ホース内径(Φmm)7 材質本体:ABS樹脂/スタンド:スチール ホース外径(Φmm)11 グリーン 使用範囲(m)12(ホース有効) 寸法(mm)スタンド:180×180×490 質量(g)スタンド:690、ホース:800(ノズル・ジョイント含む) 種類【ノズル水流種類】シャワー/ミスト/アングル(鋭角・下方に広がる)/ジェット(高水圧)/フル(通常水流)/フラットスプレー(平面状に広がる)/バーティカルスプレー(縦方向に広がる)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

用途GR20GNF・GR30GNF用補助ホースセット 適合GR20GNF・GR30GNF ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。地下散水栓に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格 ホワイト/マリンブルー 質量(g)72 寸法(Φ×高さH)(mm)耐圧ワンタッチコネクター:39.0×75.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、口金:34.0×21.0×68.0 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状地下水栓用
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック 保証期間最大5年
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1 材質プラスチック、鉄 適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5 保証期間最大5年 適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3 適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷