78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類2種類(直噴・拡散) 仕様噴射パターン:直噴・拡散 使用ホース中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途土木工事、解体作業用ノズル シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質樹脂 質量(g)約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 動画あり
水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質アルミ製ノズル 質量(g)286 全長(cm)82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質黄銅、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-23
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン モノタロウ 動画あり
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など 噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 質量(g)169 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60 シャワー種類4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
1個
899 税込989
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質TPR+PP+ABS 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に トラスコ品番797-4035 適合機種SEV-25Lなど 材質アルミ 寸法(mm)25 質量(g)250 アズワン品番64-6358-91
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!
用途屋外での散水などに 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×225 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質亜鉛 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。 水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番116-5313 質量(g)176 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
1個
699 税込769
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。 危険物の類別非危険物
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。
用途ポンプパーツ。 仕様内径25mm(1インチ)ホース用 適合ホース内径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト 適合ホース内径(Φmm)12 適合ホース外径(Φmm)~16.5 材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス 本体:ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
1個
1,398 税込1,538
欠品中

ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EARTH MANホース
ホース先端にストレートパイプ・各ノズルパーツを差し込んで使用
用途EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー専用ホース 対応機種VCM‐4A アズワン品番64-4063-53
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。 トラスコ品番794-1374 適合機種全機種使用可 幅(mm)250 高さ(mm)100 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
当日出荷

蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)97 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617 適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他 幅(mm)90 高さ(mm)28 奥行(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W)250 電源(V)100 ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。 トラスコ品番509-7363 材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷

ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに ピンク 材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZトブゾーノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

一般水道圧に優れた耐圧性を持っています 圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています 散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです 耐圧 耐寒 ノズル可 半透明 弾力 検尺付
仕様●サイズ(mm):18×24●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000588 アズワン品番67-4853-72
1巻(50m)
27,680 税込30,448
10日以内出荷