操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
仕様組立式
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様組立式
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
巻取形式手動
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
きれない2重巻が可能です。
センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。
巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。
センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。
巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。
真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81
主要材質SS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50
質量(kg)3.3
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76
主要材質SS
サイズ(mm)650×410×875
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。
最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。
調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです!
どのメーカーの軽トラックにも適用可能。
ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様Φ8.5mmより戻し
カバーなし
キャスターなし
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式手動
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
カバーなし
材質(本体)18ステンレス
キャスターなし
巻取形式手動
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじG1/4(ISO)
ホース径(Φmm)8.5
関連資料(10.1MB)
消防ホースの巻取機です。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9
主要材質SS
サイズ(mm)330×520×660
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
軽量で耐久性のあるアルミ製。
しっかりとした土台で安定性があります。
ホース長さ(m)150
質量(kg)7.7
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)150
質量(kg)14.6
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
鉄製のため頑丈です。
ホース長さ(m)150
質量(kg)8
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)100
質量(kg)10.4
ホース径(Φmm)13
適合ホースG1/2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
洗車・散水などに向いています。
板付きのため安定性に優れています。
ホース長さ(m)20
質量(kg)3.4
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
寸法(mm)350×485×360
本体質量(kg)4.4
適合ホース最大50m
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径(Φmm)15
巻取形式手動
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付
カバーなし
キャスターなし
有効幅(mm)(フック)35
巻取形式手動
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。
今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が
楽に素早くできます。
大型車輪付きなので機械の移動も楽です。
巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので
簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式
カバーなし
質量(kg)32.5(リール含まず)
長さ(m)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960
キャスターあり
エンジン形式ホンダGX35(4サイクル)
クラッチ遠心クラッチ
適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)
巻取形式自動
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
寸法(mm)395×560×500
本体質量(kg)5.7
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)1.9
最高使用圧力(MPa)1
方式ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm)82×220×220
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
質量(kg)8.8
最高使用圧力(MPa)1.5
方式ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm)170×380×325
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)鉄
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。
材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂
質量(kg)3.5
最高使用圧力(MPa)1.5
方式ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm)142×320×282
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1
使用流体圧縮空気
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
規格M6ミガキマル
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoML-12R 外装部部品 ヒラザガネ_No.46、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.29、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.14、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.8、BSA-420JDASH 電装品部品_No.12、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.52、SSA-G600 電気配線部品_No.7、MRS60-300BST 電装品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.56、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.13、MS410EC-2M フレーム部品_No.29、HR-12K 駆動部部品_No.54、SSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.36、LVM1501T 50HZ 配線など
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280
本体質量(kg)約4.2
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20
適合流体空気
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280
本体質量(kg)約6.3
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。
スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2
容量(L)30
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)20
ホース径(Φmm)7.5
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280
本体質量(kg)約5.8
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
規格A36レツド
部品名称Vベルト A36レツド
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB)
図解NoMS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.27、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.29、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.27、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.27、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.29、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.29、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.29、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.29、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.29、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ESR-2M-1 ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.29、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.29、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.29
1個
¥2,112
税込¥2,323
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ