サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。
シャワー種類2種類(直噴・拡散)
仕様噴射パターン:直噴・拡散
使用ホース中厚用ブルーホース
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用
モノタロウ
¥399
税込¥439
コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。
用途コイルホース用交換部品。
シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト
材質ABS・NYLON・TPR
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1299
上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1304
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに
材質樹脂
質量(g)約144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥599
税込¥659
散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20mmまで
用途土木工事、解体作業用ノズル
シャワー種類直射・噴霧・止水
材質アルミニウム
CF302Lのオプションです。(継手)
仕様外径Φ10mm硬質チューブ⇒内径Φ9mm軟質ホース
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 メタル製 2パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート
タイプ後レバー式
規格PT1/4メス
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB)
図解Noエンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.26、MSW-70-M 付属品部品_No.17、MSW-70-K 付属品部品_No.17、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.25、MSW-70-M 調圧弁部品_No.28、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW-71-K 調圧弁部品_No.28、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.16、MSW-71-K 付属品部品_No.20、MKW22GP アンローダ部品_No.21、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.21、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.16、MSW-71-M 調圧弁部品_No.28、MKW22GP 付属品部品_No.4、GSW708 アンローダ部品 プラグ_No.26、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.21、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.26、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、SF22GW-I アンローダ部品_No.21、MSW-71-M 付属品部品_No.20、MSW-70-K 調圧弁部品_No.28、CKW10G アンローダ部品_No.26
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質TPR+PP+ABS
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール
仕様JZ自在散水ノズル付
ホース長さ(m)8
給水口径(Φmm)25
1セット
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール
仕様JZ微粒子ノズル付
ホース長さ(m)8
給水口径(Φmm)25
1セット
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様固定コマ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。
用途散水ノズル。
旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。
適合機種V型用
コード911380
アズワン品番65-0568-59
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
寸法1/4”
ホース長さ(mm)(クーラント)150
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
RYOBI100V 高圧洗浄機対応
トラスコ品番835-9145
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1個
¥266
税込¥293
翌々日出荷
仕様吸引ホース口ノズル付(5個入)
アズワン品番7-1241-12
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300・1210・2110R・U型用
コード247210
アズワン品番65-0568-07
1セット(2組)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
用途R-210/215用
外径(Φmm)(吸引口)10
ねじ規格GL-14
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
長さ(mm)62
直径(Φmm)5
内径(Φmm)4
外径(Φmm)1
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。
ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
アズワン品番64-8273-33
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)19
使用温度範囲(℃)0~35
定尺(m)8
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ