PC・スマートフォン用ホームページ作成ソフト。PC・スマートフォン用ホームページ作成ソフト。HTMLの知識がなくてもマウス操作で直感的に操作・編集できる「ホームページ・ビルダー SP」と、従来型の「ホームページ・ビルダー クラシック」を搭載。ビジネスプレミアムではテンプレートを352種、写真・イラスト素材を計2576点に大増量。新登場「ロングスクロールSPテンプレート」は、1ページに情報を集約したデザインで成果につながるホームページを目指します。SEO対策ソフト「SEO Composer」「Sitemep Creator」付属。
付属品インストールマニュアル、J-sheet
1個
¥26,999
税込¥29,699
当日出荷
スポーツシューズのノウハウを生かした快適なナースシューズ
サイドには、メッシュを使用してムレにくく快適
中敷きは抗菌防臭加工
履き口周りはソフトな履きごこち
表底には通気穴を設けて通気性をアップ
材質(ソール)合成底
材質(甲被)人工皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)約200(24cm)
機能抗菌、防臭
足幅3E相当
甲被タイプマジックタイプ
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
頭文字い
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
基本となる筆文字を筆頭に、人気の高い江戸文字系から、常に安定した人気を誇るデザイン系の筆文字や和風テイストのフォントを厳選収録するものです。日本語フォントとしては一番人気のあるカテゴリですのである意味人気日本語フォントを集めたフォントパックとも言えます。POP、ちらし、DM、飲食店メニューその他和風を表現するあらゆる媒体、コンテンツの制作に役立ちます。
対応OSWindows、Mac
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)26
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。慶事用の黒と弔事用の薄墨の2色のスタンプパッドをセット。まっすぐになつ印しやすいスライドガイド付きで、ご祝儀やのし紙などへの表書きがカンタン・キレイにできます。姓のみ、夫婦連名、社名入りなどのゴム印面も作れます。にじみの少ない油性顔料系インキを使用しています。印影の乾燥後は、耐水性・対光性に優れています。補充なしで、約300回のなつ印ができます。印影が薄くなりましたら専用インキの補充でくり返し使えます。2行のレイアウトまでお作りできます。配列4タイプ(6種類)の中からお選びいただけます。
インク色黒/薄墨
寸法(mm)73×30.6×50.5
質量(g)41
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いきなりPDFは導入企業数10000社以上、契約更新不要の買い切り製品です。STANDARDはPDFの作成、組替えのほか、Excel変換もできる通常版です。ページ組み替えや抽出など最もニーズがある機能を備えています。
対応OSWindows
機能PDFの作成、結合、分割、ページ組み替え、PDF変換(オフィス形式、JPEG、BMP、CSV)、注釈追加、回転、ハンコ作成など
動作環境Windows 10(32ビット)/Windows 10(64ビット)/Windows 11
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。
ドライバーのインストールは必要ありません。
USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。
手になじみやすいボディーデザイン
リング部には、弾力のあるTPU素材を使用
親指で押しやすいボタン配置
USBレシーバーは本体に収納可能
対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」
PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。
(対応OS・ソフトウエアあり)
共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」
会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。
持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き
おすすめのシーン
大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。
タイプリモコンタイプ
使用場所屋内
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)
本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)
電源アルカリ電池LR44×1個
電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)
受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)
ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy
セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書
アズワン品番65-2763-10
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。
適度の硬度で彫の深い高級ゴム。
水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。
高さH(mm)10
幅W(mm)46
質量(g)20
奥行D(mm)60
こんなお得な商品も!

USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様最大転送速度:-
キャップタイプキャップ式
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)6.8
差込角(mm)12.7
セット商品数62
ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200
シリーズNEO SCシリーズ
種類電磁開閉器
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電圧(V)AC200
あったらいいなを搭載したオリジナルプリント作成ソフト。今バージョンでは、お客様のニーズに応えて、印刷活用したくなる魅力的なジャンル「健康育児」「紙ジャケット」「コレクション名刺」が追加されました。また、機能面でもワンクリックで、画像を円・花火・渦巻き状にできる「サークル効果」、複数の文字や図形枠を、まとめて操作できる「枠グループ機能」など新機能を搭載し、より表現力豊かな成果物ができるようになりました。さらにプレミアムには、限定機能「部品シート」や、限定コンテンツとして季節やイベントの印刷アイテム作成に使える暖かみのあるプレミアムイラスト300点を搭載しています。【収録内容】テンプレート:約6700点、イラスト:約4400点、フォント(和文:31書体/欧文54書体)。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク3.8GB以上
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式
付属品アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)40
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フォント・アライアンス・ネットワークがプロデュースするフォントから独創的でデザイン性の高い文字や筆文字をテーマに収録したフォントパッケージ製品です。プロ書道家の独創的な筆文字を筆頭に、昨今人気の高いデザイン系の文字や筆文字のフォントを4ブランド収録しています。また特典として行書、楷書、隷書など筆文字の基本となる書体も複数バリエーション収録されています。POP、ちらし、DM、飲食店メニュー、和風を表現する媒体やコンテンツ、その他独創的かつ印象的な表現などに幅広くご利用いただけます。収録内容プロ書道家原雲涯オリジナルフォント『雲涯』5書体(一部Pro版収録):あったか毛筆、すっきり楷書、デザイン毛筆、美し行書、味わい毛筆Pro創作筆文字フォント『空草字房』3書体筆:五風十雨、奇妙、三丁目明朝デザイン筆文字フォント『アートラドイブ』2書体:いぶき M、すみれ M筆文字ブランド『大和堂』2書体(Pro版収録):疾風、飛燕特典『筆書系基本書体』18書体:セイビタカナワB/L/M/UB(楷書)、セイビシバB/M/UB(行書)、セイビミタM(隷書)、セイビ正隷書体B/M、セイビ宋朝体、GKSP楷書M、GMAP行書B、GSNP行書B/M、GSNP隷書DB/M、GTUP楷書M追加商用利用許諾プログラム権利付き。通常の使用許諾範囲に加え、本プログラムの登録により、一部禁止されている動画やデジタルコンテンツでの利用が可能になります。(映画、TV、ゲーム、ソフトウェア、テンプレート、素材利用等を除く)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.1以降
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
ディスク快適に動作する空き容量+インストールするフォントの容量、1フォントにつき約3MBから約38MB、快適に動作する空き容量+インストールするフォントの容量、1フォントにつき約3MBから約38MB
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
「筆まめ」シリーズやその他のアプリケーションで使用できる、人名用「俗字・異体字」外字フォントソフト。使用頻度の高い人名用外字(俗字・異体字)を厳選し、「FE人名楷書体」、「CRC&G流麗行書体」、「FE人名明朝外字」、「FE人名ゴシック外字」、「ARUD晶輝ゴシック体」の5書体、1470文字を収録。お礼状や案内状、名簿作成の際に、正しい人名表記ができる。さらに、MS-IME、ATOK対応の単漢字辞書を付属し、通常の日本語入力と同じ操作で人名外字が入力可能。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows 8は正式リリース後に対応。Windows Vista/7/8は64bitにも対応。64bitではWOW64モードで動作
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク30MB以上 ※Windowsがインストールされているドライブに20MB以上の空き容量が必要
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ナースシューズとしても活躍 オフィスや清潔フロアで使い安くはき易い。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
足幅E~EE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード