コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
シャンク径(mm)6.35
刃厚(mm)1.2
有効長(ふところ深さ)(mm)34
材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)
有効長(mm)3.2
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。
薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
排水マスや雨水マスへの塩ビパイプの接続作業に最適です。6.35mm(六角軸)+10mm(ストレート軸)のコンビ軸です。ボディーにスリットを入れたため、クズはけが良くなり切断スピードがアップしました。
用途被削材:プラ排水マス、塩ビ板、塩ビパイプ。
有効長(mm)32
シャンク径(mm)6.35・10
全長(mm)123
適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)・充電インパクトドリルドライバ(14.4V以上)
刃厚(mm)1.2
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー
有効長(mm)11
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)91
仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)
使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。
適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)
刃厚(mm)2.7
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
有効長l(mm)10
全長L(mm)85
タイプSHタイプ(セット品)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6
シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸
シャンク径(mm)6.35/10
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
有効長(mm)130
全長(mm)310
セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル
使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
コードレスホルソー用HSSセンタードリル12Φ~36Φ用です。
バイメタルホルソーJ型用HSSセンタードリル12Φ~14Φ用です。
刃径(Φmm)4
全長(mm)50
トラスコ品番469-7049
適合機種BMC-12~36
質量(g)4
材質(刃)高速度鋼
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応
シャンク径(Φmm)6.35
マルチ兼用コアドリルのラジワンストレートシャンクです。
シャンクラジワンストレートシャンク
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
用途コンクリートのハツリに。
適合機種SDS-plus小型ハンマードリル
材質工具用特殊鋼
全長(mm)140
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)
有効長(mm)10~20
適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。
仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸
使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)
アズワン品番64-9664-14
最小穴あけ寸法32
最大穴あけ寸法300
取付軸6.35六角軸
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
マルチ兼用コアドリルのセンタードリルです。
トラスコ品番387-4834
適合機種MVC29~160
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!
刃先径(Φmm)32
有効長(mm)90
全長(mm)190
仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)
トラスコ品番355-9459
質量(g)665
シャンク10mm・SDSシャンク
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
トラスコ品番162-3825
材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)85
シャンク径(mm)10
刃径(mm)100
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)10
有効切削能力(mm)【鉄板】4.5
チャック寸法(mm)10
有効長(ふところ深さ)(mm)10
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板
材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス
全長(mm)85
有効切削能力(mm)鉄板:4.5
有効長(ふところ深さ)(mm)10
シャンク径(mm)10
ホールソー外径(mm)32
適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
チャックサイズ13mmSDSチャック
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
シャンク形状三面取(ストレート)
被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
トラスコ品番380-3764
全長(mm)120
シャンク形状三面取(ストレート)
刃径(mm)39
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)
切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125
最大切断厚さ(mm)8
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。
構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。
被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。
刃径(mm)35
有効長(mm)90
シャンク径(mm)10・SDS
トラスコ品番355-9467
適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)
質量(g)679
刃厚(mm)2.8
内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
マルチ兼用コアドリルのラジワンシャンクです。
トラスコ品番387-4877
適合機種MVC29~160
質量(g)340
シャンクSDSシャンク
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1本
¥529
税込¥582
5日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)130
全長(mm)172
刃厚(mm)3
使用ドリルPCD-230
適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削
材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、
硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への
乾式穴あけ作業に。
有効長(mm)150
全長(mm)300
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
有効長(mm)150
全長(mm)330
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容カッター、センターピン、シャンク
材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼
刃厚(mm)3.5
関連キーワード
1
2
次へ