7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業 ドリル径(Φmm)6 全長(mm)107 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。 有効長(mm)25 全長(mm)104 適合電動機回転専用 切断能力(mm)鉄板3.2以下 シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業 適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上) 全長(mm)107 ドリル径(Φmm)6 適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6 有効長(mm)25 シャンク10mm 素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
1個
3,890 税込4,279
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25 全長(mm)113 センタードリル径(Φmm)6
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.9 材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25 センタードリル径(Φmm)6
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソー
用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)