業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)107
有効長(ふところ深さ)(mm)25
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業
適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)
全長(mm)107
ドリル径(Φmm)6
適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6
有効長(mm)25
シャンク10mm
素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
標準タイプのバイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。
厚鋼板、パイプの穴あけ作業。
刃先径(Φmm)38
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)107
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
関連キーワード