2,109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狙った場所を的確に照らすスポット照明 エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易 ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見 ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能 安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明 コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査 バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm)4~2.3 電源単3電池2本 本体寸法(mm)97 ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。 付属品テスト用単三乾電池2本 材質本体:ABS 幅(mm)20 高さ(mm)35 電源(V)単3乾電池×2 電源単3乾電池×2 色(本体)グレー 明るさ(Lm)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。 明るさ(Lm)100
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N)20 トラスコ品番332-5962 材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム 質量(g)227 電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607 LED色白色 材質(磁石)ネオジム磁石 光度(mcd)27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。 テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類LED 特殊用途防滴 仕様フレキシブルケーブル(PVC保護膜) 付属品クリップ付 エスコ品番EA758SF-7 材質アルミボディ 寸法(mm)ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8 ブラック タイプ散光 規格UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) 光源LED球 使用電池AAAA電池×3本(付属) 電池寿命約60時間 防水仕様防滴仕様 先端径(Φmm)8 明るさ(Lm)10
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
8,270 税込9,097
当日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100ルーメンの100%-50%-点滅の3段階切替スイッチ付きです。
用途市販のライトでは確認しづらい狭い箇所に。 トラスコ品番246-5669 全長(mm)95 電源(V)単4電池 1本 外径(mm)16 明るさ(Lm)100 最大点灯時間1.5時間(100%点灯時)
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明 付属品専用ストラップ、単3電池3個 質量(g)120 電源単3電池3個 本体寸法(mm)70×50×18 電球白色高輝度LED1個 ガイド径(mm)Φ4×450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。 吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2] トラスコ品番403-1873 材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム 質量(g)150 電源アルカリ電池LR44×3個 本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630) 光度(mcd)27000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。 シャフト径(Φmm)3 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質研磨用特殊繊維 許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000 サイズ(Φmm)20
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)40 消費電力(W)2.1 アングル(°)35 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体) 埋め込み深さ(mm)43 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 色(本体)オフホワイト
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトホールソー
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。 全長(mm)156 セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷



ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型 埋め込み深さ(mm)42 取付可能天井厚(mm)5~23 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)