仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
適合規格IEC 529
深さ(mm)3.3
出力方式3線オープンコレクタ
電源電圧(V)4.5~24dc
本体形状ブロック形
電流(mA)【スイッチング】5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)24dc
ターミナル形状ワイヤリード
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様出力タイプ:NPN●本体形状:バレル形●取付けスタイル:パネル取り付け●電源電圧:4.5→ 24 V dc●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:24V●スイッチング電流:20 mA●長さ:65.5mm●ハウジング材質:ステンレススチール●GS1001シリーズホール効果センサ. Cherry GS1001シリーズのギア歯センサは、鉄製切れ歯の検出やほぼゼロ速度の検出が必要な用途で使用するよう設計されたエッジホール効果センサです。. ステンレススチール製ハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 シンキング(オープンコレクタ)出力 M12コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
出力方式3線オープンコレクタ
保護等級IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,340
税込¥1,474
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
長さ = 22mm。スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45~+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
仕様●センサータイプ: ホール効果センサ●実装タイプ: スルーホール●マグネットタイプ: バイポーラ●動作供給電圧 Max: 30 V●動作供給電圧 Min: 3.8 V●ピン数: 3●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥2,898,000
税込¥3,187,800
5日以内出荷
Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
仕様センサータイプ = ホール効果センサ、実装タイプ = スルーホール、マグネットタイプ = バイポーラ、動作供給電圧 Max = 30 V、動作供給電圧 Min = 3.8 V、ピン数 = 3、動作温度 Max = +150 ℃、動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥2,998,000
税込¥3,297,800
5日以内出荷
仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていま
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットリニア
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(2個)
¥698
税込¥768
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7300-78
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様出力タイプ = レシオメトリック取付方法 = スルーホール実装電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc接続方式 = 基板最大DC電圧 = 10.5V出力開閉電流 = 1.5 mA長さ = 4.06mm幅 = 3mm奥行き = 1.6mm寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ。金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7310-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
GS1005 - GS1007シリーズホール効果センサ. GS1005 - GS1007シリーズのギア歯速度センサは、ホール効果センサで、鉄エッジの検出やゼロ付近速度の検出が必要な用途向けに設計されています。. アルミハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 非整流電源互換 動作温度: -40 → 105 ℃
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル取り付け電源電圧 = 5 → 24 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 25 mA長さ = 65mmIP保護等級 = IP68℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ. 金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = 3.8 → 30 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 20 mA長さ = 23.88mm幅 = 15.75mm奥行き = 12.95mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
シリーズ2SSオムニポーラ磁気抵抗素子. この磁気抵抗センサの感度は、磁気抵抗素子と平行な方向において、従来のホール効果センサと比べて(範囲にして)約10倍向上しています。 磁気特性はオムニポーラで、センサはN極又はS極のどちらでも作動します。
仕様センサータイプ = ホール効果センサ実装タイプ = スルーホールマグネットタイプ = オムニポーラ動作供給電圧 Max = 30 V動作供給電圧 Min = 3.8 Vパッケージタイプ = Uパックピン数 = 3動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥1,350
税込¥1,485
5日以内出荷
仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥1,440
税込¥1,584
5日以内出荷
仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥1,250
税込¥1,375
5日以内出荷
センサータイプ = ホール効果センサ。実装タイプ = 表面実装。マグネットタイプ = オムニポーラ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作供給電圧 Min = 2.5 V。パッケージタイプ = SC-59。ピン数 = 3。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,013
税込¥1,114
5日以内出荷
仕様A1220 / A1221 / A1222 / A1223チョッパ安定化ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1220、A1221、A1222、A1223ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、及びシュミットトリガが搭載されています。25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力も搭載されています。 S極で出力がオンになり、N極で出力がオフになります。 電圧レギュレータにより、3
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットバイポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = -1 → +25 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 25V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 7.62mm幅 = 20.32mm奥行き = 11.43mm寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ