スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ
仕様1系統
タイプON-OFF自動戻り
定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
主な適合純正品番35317-001-310
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。
用途サウンドパーツ
定格電圧(V)DC12/DC24
スイッチOFF-ON(自動戻り)
タイプビス式 2P
定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)
取付け方法ネジ止め(Φ15)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
金黒2色組みひものアメリカンタイプブルスイッチ!
用途サウンドパーツ
仕様配線断面積:1.25sq
長さ(m)組紐:1.5、配線:4
型番NIK-500A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ
適合22.2/25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)150
1個
¥3,098
税込¥3,408
16日以内出荷
備考V172400
部品名称ホーンスイッチ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.88MB)
図解NoSSA-G530 フロントパネル・計器パネル部品_No.9、SSA-G650 操作パネル・チェンジカバー部品_No.9、SSA-L600 計器パネル・操作パネル・サイドパネル部品_No.13、SSA-L1000 計器パネル・操作パネル・サイドパネル部品_No.23、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.13
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
主な適合純正品番35180-KWW-A01
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
主な適合純正品番35180-KVB-851
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
主な適合純正品番35180-KPH-881
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
主な適合純正品番35180-KYZ-901
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
主な適合純正品番35180-GFM-971
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
主な適合純正品番35180-GFH-930
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
主な適合純正品番35180-GAV-701
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ