388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8 頭径(Φmm)8 径(Φmm)3.8 ねじの種類全ネジ 仕上スーパーシルバー
1箱(2000本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確かな防錆力のシルバーコート。パテの乗りやすい梨地頭。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装業者様の定番品。
用途石こうボード同士締結用ビス(21mm+21mm)。 ねじの呼びM5.5 呼び径5.5 長さ(mm)38
1箱(500本)
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9 材質アルミキルド鋼 線径(Φmm)3.8 ねじ径(mm)3.9 表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×20巻)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨 寸法D(Φmm)8.0 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(35本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(3個)
339 税込373
当日出荷

(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8 寸法(mm)3.8×38 寸法LT(mm)21 仕様フレキ付 全長L(mm)38 ねじの種類半ねじ 寸法d(Φmm)3.8 仕上ユニクロ
1箱(1000本)
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック(130本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用 材質 十字穴番号No.2 ねじ長さ(mm)20 表面処理3価ユニクロ 頭部形状 穴の形状ピン十字穴 ねじ径(Φmm)3.8 頭径(mm)7.5
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(30本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。 ねじの呼びM3.9 呼び径(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2 材質/処理SWRCH22A/ラスパート
1パック
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パーティクルボードビス
締め込みやすく抜けにくいです。特殊フレキで保持力がアップします。
用途乾式遮音二重床システムに最適。 材質スチール、ユニクロ 寸法d(mm)3.8 適合ドライバー2
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若井産業WGボードビス
用途せっこうボード21mm厚+せっこうボード21mm厚 仕様イエロークロメート 材質 全長(mm)38 ねじ径(mm)5.5 ねじ(mm)34
1箱(80本×5パック)
2,954 税込3,249
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 材質SUSXM7 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)8 頭部形状梨地頭
1箱(1000本)ほか
8,667 税込9,534
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 全長(mm)25 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)8.3 頭部形状ラッパD-8 識別色
1箱(2000本)
3,334 税込3,667
5日以内出荷

特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい。支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい。乾式二重床システム用
用途パーティクルボード+パーティクルボード 材質 ねじ長さ(mm)20 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)7.5 仕上三価ユニクロ ねじ(mm)20
1箱(120本×5パック)ほか
2,917 税込3,209
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)8.3 頭部形状ラッパD-8
1箱(1900本)ほか
3,334 税込3,667
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

確かな防錆力のシルバーコート。パテの乗りやすい梨地頭。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1箱(2000本)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途せっこうボード+軽量鉄骨材 材質 シルバー ねじ径(mm)3.5 頭径(Φmm)8
1箱(2000本)ほか
4,000 税込4,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 材質 全長(mm)28 シルバー ねじ長さ(mm)23 ねじ径(mm)3.8 頭径(Φmm)8 ねじ(mm)23
1箱(240本×5パック)
3,200 税込3,520
5日以内出荷

石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。 材質 表面処理ダクロめっき 頭部形状ラッパ ねじの呼び3.8
1袋(100本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)25 ねじの呼びM3.8 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(24本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。 頭径(mm)8 ねじ径(mm)3.9
1箱(100本×20巻)
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
3,798 税込4,178
当日出荷

石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32 材質クロムモリブデンバナジウム鋼真鍮アルミニウム 寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アックスブレーンピープラグ50本入
軽量物取付用万能プラグ!
用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。 木ねじ径(mm)3.5~5.0 ねじ長32+取付物厚 下穴径(Φmm)8.5 適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁 適合壁厚9~13 引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(23個)ほか
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(6袋)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップ。グリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能。簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
用途ホワイトボードの転倒防止 セット内容引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個 材質引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム 取付脚の高さ50~140mmまで
1セット
6,998 税込7,698
欠品中

1個
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途ビス打ち、ビス抜きに。 トラスコ品番256-8761 材質スチール プラスチック 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 刃先[[+]]2 シャンク径(mm)6.35
1本
4,198 税込4,618
当日出荷