4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。 目量(mm)0.01 全長(mm)265(ハンドル部含む) 最小表示(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に 目量(mm)0.01 材質(本体)スチール タイプダイヤルゲージ付 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に 目量(mm)0.002 最小表示(mm)0.002 材質測定子:軸受鋼 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)