軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
形状丸筒
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用
種類ローラー
材質(ローラー部)紙
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
適合釘N32・N38・N45
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500
使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番248-7799
質量(kg)1.9
寸法l(mm)300
寸法W(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。
コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。
先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
全長(mm)480
質量(g)1050
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエステル織布
引張強度(N/25mm)142.1
粘着力(N/25mm)10.78
特性耐水性
粘着タイプ強粘着
壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。
支持バーは自在に曲げられます。
ラチェット機構を採用しています。
先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
用途施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに。
トラスコ品番322-2845
全長(mm)690
質量(kg)3
奥行(mm)450
適合管管径/150mm以下、長さ/660以下
1丁
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
寸法(mm)鉄筋からの距離:50
色【固定具】グレー
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
色黒
種類結束バンド
バンド長さ(m)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色グレー
種類固定具
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
色グレー
種類固定具
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0
適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13
寸法(mm)鉄筋からの距離:50
色【固定具】グレー
適合範囲(呼び)【ボイド】50~200
バンド長さ(m)5
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。ボイド管の内、 外両側どちらにもワンタッチで取り付けられます。固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。釘が仮止めできるので作業が容易です。
色グレー
適合厚さ(mm)ボイド管:2~7
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色グレー
種類固定具
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
適合【鉄筋】D13・D16
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色【固定具】グレー
適合範囲(呼び)【ボイド】50~200
バンド長さ(m)5
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。
ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
トラスコ品番404-6684
対象機種VC-200,VC-300
質量(g)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
適合サイズ(ボイド呼び)50~200
キット内容バンド5m巻、固定具×10コ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
手で簡単に切れ、作業性に優れています。
粘着力が強く、耐水性に優れています。
半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
関連キーワード
1
2
3
次へ