29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)1
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き段ボール モノタロウ 定期注文
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg)約6~7 段ボール色 直径(Φmm)約400 材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
73 税込80
当日出荷

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用 種類ローラー 材質(ローラー部)
1袋(2本)ほか
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1箱(60本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジッパーの取っ手は、ウィンターグローブでも指をひっかけるだけで開閉できる、新型ループタイプを採用。 ハードボイルドなケースに、ライド中の必需品がすべて入っちゃう。 外側は丈夫なターポリン、内側はスマートフォンに優しい柔らかい素材を採用。リフレクター付き止水ファスナを使用しており、少々の雨では中身は濡れたりしません。もちろんライド中の汗などからは中身を守ります。※ジッパーと素材は防水ですが、縫い目は防水加工を施しておりませんので、完全防水ではありません。 サイクルジャージのバックポケットにピッタリサイズ。 スマートフォン・お札・カード・小銭を収納するスペースがすべて独立しているので、中身がすっきりスマート。真ん中のフリースペースには、モバイルバッテリーやメモ帳、手帳など、お好みのものを入れてください。鍵やキーホルダーをとめておくためのループもついています。 iPhone12ProMaxは収納可能です。ケースによっては入らない場合もあります。
幅(mm)100 ブラック 高さ(mm)170~240 質量(g)65 奥行(mm)70 容量(L)0.8 耐荷重(g)500
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き 材質クラフトボール 古紙配合率(%)筒・外箱80% エコマーク認定認定 山高さ(mm)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 155
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠 付属品開口治具1個、フタ6個 材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂 規格JIS A 5308 適合品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100 マイゾックスコード215812
1箱(60個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等 材質ポリエチレン(PE) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギスリーブA S-2
エコ商品
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】280 使用範囲(mm)305~500 爪数6(左右合計) RoHS指令(10物質対応)対応 外筒長さ(mm)300
1個
869 税込956
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギスリーブA S-1
エコ商品
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】200 使用範囲(mm)205~310 爪数6(左右合計) RoHS指令(10物質対応)対応 外筒長さ(mm)180
1個
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギスリーブA S(400~700L)
エコ商品
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】400 使用範囲(mm)405~700 爪数6(左右合計) RoHS指令(10物質対応)対応 外筒長さ(mm)380
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水洗した二液形塗料の旧塗膜に直接塗装できます。 簡単な素地調整で塗装可能です。 耐水・耐塩水性などの防食性が優れています。 1回塗りで250μmの厚膜が得られます。 淡彩色のものが供給できます。 軽度の湿潤面に対しても塗装可能です。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等。 使用場所屋外用 特性耐水 引火点(℃)(主剤)45.6、(硬化剤)30.1 主な用途トタン 膜厚(μm)(ウェット)152~305、(ドライ)125~250 密度1.47g/mL 硬化時間(時間)13(20℃) 混合比(主剤)88:(硬化剤)12 指触乾燥時間(時間)6(20℃) 上塗塗装可能時間最短13時間(20℃) 可使時間(時間)最短:1、注水までの時間:4日(20℃) 標準塗布量(g/m2)224~448
1缶(20kg)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギスリーブA S-3
エコ商品
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】505 使用範囲(mm)505~900 爪数6(左右合計) RoHS指令(10物質対応)対応 外筒長さ(mm)900
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。
用途有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。 タイプボルトロック式 寸法650 内径(Φ)(有効)650
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K, 材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0 適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
4,798 税込5,278
当日出荷