25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 表面処理ニッケルメッキ 端子構造基板取付ピン×2 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.2 タイプCR1616 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格CR2032 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約20×3.2 アズワン品番64-8909-33 入数(本)2
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波時計
エコ商品
電波修正機能付き(40/60kHz自動選局)ですので、時刻合わせが不要です。秒針が連続してスムーズに動き秒針の音が気になりません。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、連続秒針 材質枠/プラスチック、前面/ガラス 質量(kg)1.5 電源リチウムボタン電池CR2477×2個(付属) 寸法(Φ×mm)390×52 電池寿命約5年 アズワン品番1-6592-01 グリーン購入法適合
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能スイープセコンド(毎秒スタート) トラスコ品番000-6769 材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面) 質量(kg)0.95 直径(Φmm)350 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに 厚さ(mm)3 質量(g)4 タイプCR2430 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5
1個
139 税込153
当日出荷

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


セイコー(SEIKO)掛時計
エコ商品
オフィスや学校に 防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
種類掛時計 表示方式アナログ 機能防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド 電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

セイコー(SEIKO)掛時計
エコ商品
オフィスや学校に スタンダードなクオーツ掛時計
表示方式アナログ 機能スイープセコンド(毎秒スタート) 直径(Φmm)314 材質プラスチック枠銀色光沢、前面:ガラス 質量(g)770 種類掛時計 寸法(Φ×mm)314×36 電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計 直径421×48 金属枠
エコ商品
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信 トラスコ品番813-2947 材質金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ 、ガラス(前面) 質量(kg)2 直径(Φmm)421 寸法(Φ×mm)421×48 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×2 電池寿命約5年間 グリーン購入法適合
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

カレンダー・温湿度表示の付いたマルチタイプの掛け置き兼用電波時計です。不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源。
機能・ソーラー電源・温度表示・湿度表示・時刻/カレンダー表示切り替え機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品リチウム電池CR2477(お試し用)×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書 材質プラスチック枠 寸法(mm)188×299×28 白(ホワイト) 質量(g)780 種類掛け・置き時計 本体寸法(mm)188×299×28 表示方式デジタル 使用電池ソーラー電源+ボタン型電池CR2477 湿度計 電池寿命約5年 アズワン品番64-8392-64 カレンダー付き グリーン購入法適合 日付表示 電波時計 温度計 ソーラー充電 12/24表示切替
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷