360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)34/35
風量3段階
保証期間1年
操作方法押しボタンスイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39
上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。
手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。
機能手動上下首振り
質量(kg)4.3
色ブラック
ハネ径(cm)45
電源コード(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60
風量調整3段階
1台
¥8,090
税込¥8,899
当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
羽根径(Φmm)約180
1台
¥3,990
税込¥4,389
欠品中
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1100
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
風速(m/min)強モード:190、弱モード:160
バッテリーリチウムイオン
出力(ACアダプタ)12V、1.5A
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
タイマー時間1時間/2時間/4時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ
質量(kg)3.0(蓄電池除く)
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-0294-40
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)2.6
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
風量(m3/min)(最大)4.6
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
風量調整3段階
羽根径(Φmm)180
上下角度調整○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)
方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ
ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820
風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)
電源コード(m)10
首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
通常コンセントと3Pアース仕様を使わけられます。
羽根の素材はアルミ素材を使用(風がワイドに飛ぶ)
上下左右360°送風可能
ガードとの隙間が少なく、風の直進性が高い設計
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド用ネジ、スピンナー ネジ鋼材埋込
質量(kg)約7
色黒
消費電力(W)約150
コード長さ(m)1.5
風速(m/s)約8.7
機能左右節、上下調節
プラグポッキンプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×30×68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥12,490
税込¥13,739
3日以内出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。
色木目調
質量(g)3000
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×765
消費電力(W)(50/60Hz)強27/中25/弱23、強30/中/27/弱24
電源電圧(V)AC100
タイマー時間0.5,1,2,4
風量調整3段階
運転モードリズム、おやすみ、連続
アズワン品番64-8929-13
首振り左右
リモコンあり
左右首振○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン
寸法(mm)470×360×200
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約5.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJCワイヤードリモコン
入数1台
モデル外部換気線連動タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード
質量(g)2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560
消費電力(W)(50/60Hz)36/37
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
音量(dB)35以下
上下角度調整○
世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36
コード長さ(m)1.8
機能風量調節
適合床面積6~14
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6
風量調整強/中/弱の3段階
1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
関連キーワード