材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)0~80
材質ポリプロピレン
容量(mL)180
有効内寸(mm)741×516×H490
キャスターΦ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)
外寸(mm)820×595×H685
上部内寸(mm)755×530×H490
EBM品番7770750
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
トラスコ品番114-5037
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3.55
フタなし
外寸法・幅(mm)676
外寸法・高さ(mm)450
外寸法・奥行(mm)500
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
適合フタA-90F
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)363
有効内寸法・幅(mm)574
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)0~80
楽々移動で超便利!!重ね使用で空間を有効利用!!蓋付きでほこりをシャットアウト!!
材質バージン樹脂
寸法(mm)405×645×348
色ブルー
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂
耐荷重(kg)100kg
キャスターΦ65mm(対角ストッパー2個付)
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
色ブルー
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
キャスターはお客様取付です。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター付
エスコ品番EA506AG-3
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)883×642×517
質量(kg)15.1
キャスター径(Φmm)100
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥68,700
税込¥75,570
8日以内出荷
Φ50mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-42
材質PE
質量(kg)4.94
有効内寸(mm)758×508×401
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)820×570×428
内寸(mm)770×520×411
フタなし
均等耐荷重(kg)110
コンテナ種類メッシュ
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
キャスターはお客様取付です。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター付
エスコ品番EA506AG-13
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
キャスター径(Φmm)150
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥145,600
税込¥160,160
翌日出荷
キャスターはお客様取付です。
本体とフタの色は異なります。
積み重ね可能。
仕様キャスター付
エスコ品番EA506AF-57
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)700×500×410
質量(kg)7.1
キャスター固定車2輪、自在車2輪
キャスター径(Φmm)65
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥40,600
税込¥44,660
8日以内出荷
キャスター付きですので移動が容易です。
3段まで積み重ねが可能です。
厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。
A4ファイルにもぴったりです。
スタッキング可
本体寸法(mm)405×322×240
内寸法(mm)320×245×190
フタフタ付き
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)740
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)320
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付
エスコ品番EA506AG-4
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
質量(kg)15.1
本体寸法(mm)883×642×517
キャスター径(Φmm)100
フタなし
寸法(inch)(排水栓)1
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥72,200
税込¥79,420
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
形状自在車S
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-14
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥149,700
税込¥164,670
翌日出荷
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-24
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1340×865×688
質量(kg)41
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥174,900
税込¥192,390
翌日出荷
ホテルリネン等に便利です。
材質ポリエチレン
寸法(mm)925×665×H712
質量(kg)7.8
積載荷重(kg)320
キャスター(mm)ゴム製Φ100×25(自在×2・固定×2)
コンテナ種類メッシュ
EBM品番6662800
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
屋外・屋内どちらでも使用できる大容量の収納ボックス。収納量はたっぷり260L!置き場所にこまるものはまとめて収納できます。キャンプ道具やレジャー道具、アウトドアグッズ、ベビーグッズ、お子さまのおもちゃなどの収納におすすめ。ふたつきなので目隠しができ見た目もスッキリ。ホコリも入りません。キャスター付きで移動もらくらく。通気性が良いのでダンボールや紙類、、読み終わった新聞や雑誌、ビンや缶など資源ごみのゴミ箱としても活用いただけます。カラーはホワイト・ダークブラウン・グレーの3色から選べます。
用途収納家具、屋外ストッカーとして
仕様組立式、キャスター付
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×560×610(フタ閉/キャスター時)
扉形式上蓋
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-62
材質PE
質量(kg)10
有効内寸(mm)980×680×590
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)1065×770×624
内寸(mm)1000×700×600
フタなし
均等耐荷重(kg)320
コンテナ種類メッシュ
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
材質ポリプロピレン、スチール
寸法(mm)400×330×H290
EBM品番2869000
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-52
材質PE
質量(kg)7.8
有効内寸(mm)840×575×540
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)925×665×570
内寸(mm)860×595×550
フタなし
均等耐荷重(kg)320
コンテナ種類メッシュ
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
っきり半透明な、無地の収納ケース
積み重ねて前から出し入れできる、収納バスケットセット
開口部が広く、出し入れラクラク
底面にコロ付き、移動をサポート
側面に持ち手が付いて、移動もかんたん
ツメ付きの積み重ねで、パチっと音がして安定した連結(着脱可能)
通気性の良いバスケットタイプで、食品や根野菜の置き場所としても活躍
洗ってお手入れできるポリプロピレン製
用途収納ボックスとして。おもちゃ収納/スッキリ/押入れ収納/収納ボックス/積み重ね/スタッキング/バスケット/積み重ねラック/かご/カゴ/コロ付き/キャスター付き/キッチン/食材/パントリー/乾物/お菓子/飲み物/調味料/ストック/日用品
セット内容1セット(4個)
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.57
色クリア(半透明)
サイズM
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×34×23
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。
開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。
アクティブキャスター取付可能(別売)。
用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×460×310
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×336×280
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)3
材質超特殊強化ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:810×515×540(H)、内寸:760×465×400(H)、有効内寸:760×465×380
質量(kg)25.2
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
積載荷重(kg)500g
アズワン品番64-7985-92
コンテナ種類メッシュ
車輪タイプ自在×2、固定×2
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
ボックスの大きさに合わせて本体サイズを無段階で変更可能です。キャスター付きのため、重いボックスを運ぶ負担を軽減します。腰をかがめずボックス内の物の取り出し・収納作業を行うことが可能です。
アズワン品番3-9089-01
1個
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
ベッド下のスペースにぴったりの、木製収納ケース。中央には仕切り板が1枚付いて、収納スペースを区切って利用可能。中は木目調の樹脂コーティングされており、お手入れもラクラク。前後方向に動くキャスター付きで出し入れもスムーズ。裏面にはしっかり補強桟も入ったしっかり構造。
用途スペースを有効活用。ベッド下収納 すきま家具 キャスター付 収納ボックス セット。天然木 木目調 組立式。お手入れ手間なし シンプル 機能的。
材質前板:天然木パイン(無塗装)、本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
色ナチュラル
形式組立式
内容2個セット
耐荷重(kg)15
組立時間約30-40分
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
高さ(mm)156
キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
取付穴ピッチ(mm)55×42
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
ベッド下のスペースを有効活用できる収納ボックス。コロは縦・横切り替え可能で、出し入れする向きを選べる。ふたが中央で開閉できるので、すべて出し切らずに中身の出し入れができる。シーズンオフの衣料は奥に、シーズンインの衣料は手前に、衣替えにも便利。連結仕様で、使い勝手アップ。中身が見える、クリアタイプ。
用途ベッド下ボックス、ベッド下収納ケース、ベッド下収納ボックス、ベッド下、すき間、隙間、収納、収納ボックス、収納ケース、収納用品、フタ付、ふた付、蓋付、キャスター付、プラスチックケースとして。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×800×165
収納の目安Yシャツ約9枚、セーター約8枚、バスタオル約9枚、DVD約60枚
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)325×725×126
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)58
色アイボリー
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(1.1MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。
使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。
キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般
質量(kg)3.7
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)(均等)200
床面高さ(mm)126
荷台寸法(mm)510~610×310~410
荷台寸法(幅)(mm)310~410
荷台寸法(奥行)(mm)510~610
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ