ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。
箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。
ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。
屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。
材質本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダン
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有
材質ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)
材質(荷台)スチール
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別フタ無
材質ナイロン
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様#20用
材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)317(311)×317(311)×114(84)
高さ(mm)114
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)311×311×84
本体寸法(縦×横×高さHmm)317×317×114
高さ内寸(mm)84
内寸法(縦×横×高さ)(mm)311×311×84
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
折りたたんで収納できます。
全高(mm)1700
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。
材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂
車輪径(Φmm)75
質量(g)2180
奥行(mm)410
耐荷重(kg)20
収納量2Lペットボトル7本
折りたたみ時高さ(mm)90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×345×870
折りたたみ時幅(mm)410
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質収納ボックス/ナイロン、プラダン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール
特性環境静音、収納ボックス付
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖
材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)1215
材質(本体)スチール
全幅(mm)765
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル
容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様W型 2缶用
寸法(mm)423(311)×317(311)×559(529)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)317(311))×338(311)×745(86)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
色グレー
キャスター75Φナイロン車
均等耐荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質FTナチュラルクロス
色半透明
タイプUVタイプ
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
積載荷重(kg)約500
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に
仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン
材質UV#4000
色シルバー
タイプUVタイプ
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色メタル
材質(本体)ステン
質量(g)385
耐荷重(kg)合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:92×200×88
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網
金網高さ(mm)500
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして
材質芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリン
フタあり
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)58
色アイボリー
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(1.1MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ポリ袋素材の簡易カゴ車カバーです。 透明で中身の確認簡単にできます。 。急な雨にもワンタッチ装着可能。 ホコリや雨天時用カバーの簡易カバーとしてや 輸送時の簡易カバーに最適です。
用途カゴ車内の荷物の保護に
材質ポリエチレン
色透明
タイプ簡易タイプ
厚さ40μ
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。
使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。
キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般
質量(kg)3.7
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)(均等)200
床面高さ(mm)126
荷台寸法(mm)510~610×310~410
荷台寸法(幅)(mm)310~410
荷台寸法(奥行)(mm)510~610
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
ツールボックスNo.13216/2、13216/3、13216/4用。
荷台寸法(幅)(mm)328
ハンドル高さ(mm)914
高さ外寸(mm)216(914OPEN)
荷台寸法(奥行)(mm)570
1個
¥99,980
税込¥109,978
91日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ