AQT33-11、UA125用
仕様先端ノズルを簡単接続
トラスコ品番166-3465
適合機種AQT33-11、UA125
材質ポリアミド樹脂
質量(g)200
長さ(m)0.415
寸法(幅W×奥行D)(mm)38×43
アズワン品番64-8512-86
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
回転強力噴射、扇状噴射、一点集中噴射のトリオ(3イン1)ノズルです。
用途しつこい汚れ落とし、広範囲洗浄、ピンポイントの洗浄に。
トラスコ品番225-9889
適合機種EA110、UA125
質量(g)104
アズワン品番65-1997-97
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
噴射する水量の幅を調整可能です。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続して洗浄作業に。
トラスコ品番225-8416
適合機種EA110、UA125
質量(g)74
アズワン品番65-1997-96
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番213-5375
質量(g)80
アズワン品番64-4011-81
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ボッシュ高圧洗浄機専用変換アダプターです。一般家庭用ケルヒャーの小型高圧洗浄機用ノズル一体型ランスを、ボッシュの高圧洗浄機のガンに接続するアダプターです。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業
適合機種ボッシュ高圧洗浄機 AQT33-11、EA110、UA125
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×39×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
標準付属の扇状ノズルです。
用途ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。
トラスコ品番250-4832
適合機種EA110、AQT33-11、UA125
幅(mm)110
高さ(mm)38
質量(g)74
奥行(mm)38
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)
質量(kg)6.8(本体のみ)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
最大吐出量(L/h)390
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
標準付属の6m高圧ホース
用途遠くまで届く6m高圧ホース
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0892
材質ポリアミド樹脂
質量(g)444
本体質量(g)444
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6000×20×20
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
コンパクトでもハイパワー。新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディーでは想像できない強力な洗浄力を発揮します。買ってすぐに使えるフルキット3タイプのノズル、高圧ホース、水道ホース等すぐに多様に使える親切装備。さらに豊富な別売アクセサリーを使えば、用途がますます広がります。場所をとらない一体収納機能。コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。
用途家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄
付属品ガン、ランス、フィルター、高圧ホース6m、水道ホース3m(非売品)、バリオジェットノズル、ロータリージェットノズル、フォームノズル(ランス直付)
質量(kg)3.8
電源(V)100(50-60Hz)
電力(W)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×293×165
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)10.5
アズワン品番65-1993-06
最大吐出量(L/h)330
吸水温度(℃)最高40
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)
トラスコ品番819-0903
適合機種AQT3311
セット内容大:ランス根元用×2個中:各ノズル根元用×2個小:高圧ホース両端用×2個
本体質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガン
トラスコ品番819-0902
材質ポリアミド樹脂
質量(g)395
本体質量(g)395
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
9.5mm、10mのパイプ内洗浄ホース
用途雨どいなどの内部のつまりを洗浄できます
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0894
材質ポリアミド樹脂
質量(g)770
本体質量(g)770
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10000×29×29
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
標準高圧ホースに延長接続できる6m高圧ホース
用途標準高圧ホースと接続して12mの高圧ホースに!
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0893
材質ポリアミド樹脂
質量(g)482
本体質量(g)482
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6000×29×29
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー
質量(kg)6.8
電源(V)100(50Hz)
消費電力(W)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大吐出量(L/h)390
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。
用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。
トラスコ品番246-5700
適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH
質量(g)80
アズワン品番65-1940-38
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤
用途カーシャンプーを使用したい時に
適合本体SJC-3625/3650
タンク容量(L)0.4
使用可能液体中性洗剤
アズワン品番64-9481-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
足場での洗浄作業によく使用されます。
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。
中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×93×132
タンク容量(mL)300
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス
孔径(Φmm)×数1.0×後3
関連キーワード