ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
取付可能な製品:GWS14.4V/3B(標準付属品)、GWS14.4VH、PDR12V/NS、PSR12VE(標準付属品)、ART26(標準付属品)
仕様寸法(mm):154W×118D×79H
アズワン品番65-3429-44
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番855-1467
質量(kg)0.7
質量(g)0.65
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)190
充電時間(分)18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボッシュプロ用の36Vバッテリー及び14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です。
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番217-8840
質量(g)0.85
使用温度範囲(℃)0~+40
充電時間(分)36V4.0Ahバッテリー約25(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電)
アズワン品番65-2007-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンパクトな18 Vバッテリー向けに最適化された充電速度です。
18V2.0Ahバッテリーを80%まで24分で充電できます。
用途ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーを充電できます。
同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能です。
質量(kg)0.55
温度範囲(℃)充電可能:0~+45
バッテリー充電可能:ボッシュプロ用14.4V~18Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(分)18V/2.0Ahバッテリー:約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、18V/5.0Ahバッテリー:約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電)
アズワン品番65-2007-09
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個
質量(kg)0.95
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69
バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。
用途照明
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)0~45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69
光束(Lm)弱1000/強1900
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約100/Ah、強約50/Ah
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GST14.4V/18V-LIH
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器
セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)
質量(g)620(バッテリー)/700(充電器)
種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー
電源(V)18
温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)
本体寸法(mm)74×56×114
バッテリーリチウムイオン
充電器電圧(V)100(50/60Hz)
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
アズワン品番64-9538-08
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GDR14.4V-LIMF,GDR18V-LIMF,GDS18V-LIHTS,LIHT,GDX18V-LI
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。
質量(g)0.45
使用温度範囲(℃)0~+45
充電時間(分)10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890
セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ
材質ポリアミド樹脂
幅(mm)450
高さ(mm)123
奥行(mm)120
容量(L)【集じん】0.7
吸込仕事率(W)32
騒音値(dB)70.5
連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時
バッテリー電圧(V)18
最大真空圧(kPa)4
最大風量(L/min)1.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高容量36VバッテリーGBA36V6.0Ahが2個と高速充電器GAL3680CVのお買い得セットです。充電残量計付きバッテリーです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用36Vコードレス商品の電源、充電器:ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品36V6.0Ahバッテリー(GBA36V6.0Ah)×2個、充電器(GAL3680CV)
材質バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン、充電器:ABS樹脂
質量(kg)3.82
使用温度範囲(℃)(充電時)0~+45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81.2×55.8×142
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)
適合バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B。 - 12V/24V用。 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃ - 40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30。 - 6V/12V用。 - BAT-C3後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - R(再生)モード追加。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量。(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃-40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ
バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。
独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に
風量(m3/min)0.6
真空度(hPa)60
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135
保護等級IP64
光束(Lm)弱800/強1200
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)0~45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69
保護等級IP64
光束(Lm)弱950/強2200
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GSB 14.4V-LIN2,GSB 18V-LIN/H,GSR 14.4V-LIN2
大きさ(インレイ)フル
収納数(スペアバッテリー)2
充電器機能(収納)可
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
用途ネジ締め、穴あけ
セット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1
質量(kg)1.25
定格電圧(V)18
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125
締付能力(高力ボルト)M5~M10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240
充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時
アズワン品番65-0394-11
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
関連キーワード