医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質メタル
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
RoHS指令(10物質対応)対応
E1 WASH&WAX(E1ウォッシュ・アンド・ワックス)は、水洗い不要のバイク用洗浄&コーティング剤です。
汚れをしっかりと洗い落としつつ、バイクの輝きを保ち汚れの付着も防止します。
ボディー・ホイール・フレーム・スイングアームなど(タイヤを除く)、様々なパーツへの塗布が可能です。
用途モーターサイクル用車体洗浄&ワックス
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。さらに、使うときのことも考えた前面給紙を採用。棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●インクタイプ:染料●最大消費電力(W):15●本体サイズ(H×W×D):収納時:H163×W390×D338mm、使用時:H163×W390×D504mm●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード●国際エネルギースター:登録●インクカートリッジタイプ:独立型●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●最大印字サイズ:A4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インク色数・ノズル数:6色●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●ふちなし印刷機能:対応●CD/DVD印字機能:対応●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 1.44型
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.0(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚
印刷方式MACH方式
給紙方式前面1段カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 017
1台
¥24,480
税込¥26,928
翌日出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●最大消費電力(W):20●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●インクタイプ:染料●CD/DVD印字機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●ふちなし印刷機能:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●インクカートリッジタイプ:独立型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
目をしっかり包むアイカップ型フレーム
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用
形状二眼型
質量(g)29
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
レンズVF-plus+
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●ふちなし印刷機能:対応●CD/DVD印字機能:対応●インク色数・ノズル数:6色●本体サイズ(H×W×D):収納時:H141×W390×D339mm、使用時:H196×W390×D598mm●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●印刷時消費電力:約17W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:染料●インクカートリッジタイプ:独立型●カラー液晶ビューワ:あり 2.7型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●最大消費電力(W):17●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.8(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 016
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ世界最小クラスのA4カラープリンタ。
※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。
各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。
お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。
インターネットサービスからプリンタ本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。
トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
付属品トナーカートリッジ※(各色スタータートナー)、ドラムカートリッジ※(約50000頁印刷可能)、トナー回収ボトル※(約6000頁印刷可能)※本体内に装着、電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)、保証書、重要なおしらせ、セットアップガイド
質量(kg)約17.4(消耗品含む)、約14.2(消耗品含まず)
使用温度範囲(℃)10~32
消費電力(W)動作時:最大980(フルオプション時)、平均428、節電モード:0.4
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×255
騒音値(dB)動作時:6.99B、50.7、レディー時:無騒音
機能両面機能:可能(坪量60~176g/m2)
使用湿度範囲15~85%(結露しないこと)
解像度600×2400dpi
ウォームアップ時間電源投入から約35秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)
印刷速度連続【片面】(カラー)A4:31頁/分、A5:41頁/分、(モノクロ)A4:31頁/分、A5:41頁/分、【両面】(カラー)A4:19頁/分、A5:23頁/分、(モノクロ)A4:19頁/分、A5:23頁/分
坪量(g/m2)【標準】標準トレイ:60~176、手差しトレイ:60~176、【オプション】トレイモジュール:60~176
使用CPUARM Single Core 667MHz
フォント日本語2書体(平成明朝体(TM) W3、平成角ゴシック体(TM) W5)、欧文94書体
EMC規格VCCIクラスB情報技術装置
プリント方式LED乾式電子写真方式(LED)
ファーストプリント時間(秒)A4:カラー約11.0、モノクロ約10.0
用紙サイズ【標準】標準トレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、手差しトレイ:A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)、往復ハガキ(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm)、【オプション】トレイモジュール:A4、B5、A5、レター、自由サイズ(幅76.2~215.9mm×長さ210~355.6mm)
給紙容量【標準】標準トレイ:250枚、手差しトレイ:50枚、【オプション】トレイモジュール:250枚、【最大】550枚(標準トレイ250枚+手差しトレイ50枚+トレイモジュール250枚)
排紙容量150枚(フェイスダウン)
コマンドPCL6
耐久性10万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方
インターフェイスイーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n、USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
表示色・階調各色256階調(表現色1670万色)
グリーン購入法適合
商品タイプカラープリンタ
対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6:lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices)
エネルギー消費効率(kWh/年)68、区分:プリンターA
エコマーク認定番号20155049
メモリ容量(MB)512(最大512)※メモリは増設できません。
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●インクタイプ:染料●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●CD/DVD印字機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:6色●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●最大消費電力(W):20●エコマーク:登録●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●両面印刷機能:対応●最大印字サイズ:A4
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。デザイン性の高いボディ、購入後すぐにファイルの転送、写真やビデオ保存、バックアップをすぐに行える高い操作性。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド
質量(g)1000
外寸(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6
対応機種Windows10以降、MacOS11以降※exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。
保証期間3年間(日本国内において)
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●エコマーク:登録●CD/DVD印字機能:対応●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●インクカートリッジタイプ:独立型●最大印字サイズ:A4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●インクタイプ:染料●ふちなし印刷機能:対応●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●最大消費電力(W):20●国際エネルギースター:登録
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動
手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6
荷鎖等級V
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品六角レンチ
色シルバー
表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
特性防水・防塵
材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ゴム足)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 。8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.4MB)
電気的寿命モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠
動作温度範囲(℃)‐20 ~ +85
最大接触抵抗(mΩ)10
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
多種流体を制御。ボディ材質とシール材の組合せ。により、多種類の流体に対応で。きます。豊富なオプション。オープンフレーム、ダイオード。内蔵コイル、端子箱などオプ。ションが豊富。多彩なシリーズ・バリエーション。直動小形タイプのRc1/8(接続。口径)からRc1まで、幅広くお。選びいただけます。
接続口径Rc1/2
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
コイルハウジングDIN端子箱 小形ランプ付
オリフィス径(Φmm)3
材質(ボディ)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 12mm。高さ = 9.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 2mm。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルシーリングセクション. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップには、EPDMラバー封入部が接着されています。このエッジプロテクタには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックPVCコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、PVCコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。.. 特長と利点. . 柔軟で耐久性の高いPVC製で、耐候性、太陽光、酸化、腐食、及びさまざまな化学物質に耐性あり . EPDMラバー封入部により、シーリングと衝撃吸収を強化 . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能 . 幅広い動作温度範囲: -30 → +70 ℃ . 耐候性 . 20 m長のリールで販売. 用途. エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。主な用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 10mm。高さ = 21.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 3 → 5mm。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルシーリングセクション. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップには、EPDMラバー封入部が接着されています。このエッジプロテクタには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックPVCコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、PVCコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。.. 特長と利点. . 柔軟で耐久性の高いPVC製で、耐候性、太陽光、酸化、腐食、及びさまざまな化学物質に耐性あり . EPDMラバー封入部により、シーリングと衝撃吸収を強化 . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能 . 幅広い動作温度範囲: -30 → +70 ℃ . 耐候性 . 20 m長のリールで販売. 用途. エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。主な用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 25mm。高さ = 17.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 4mm。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルシーリングセクション. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップには、EPDMラバー封入部が接着されています。このエッジプロテクタには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックPVCコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、PVCコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。.. 特長と利点. . 柔軟で耐久性の高いPVC製で、耐候性、太陽光、酸化、腐食、及びさまざまな化学物質に耐性あり . EPDMラバー封入部により、シーリングと衝撃吸収を強化 . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能 . 幅広い動作温度範囲: -30 → +70 ℃ . 耐候性 . 20 m長のリールで販売. 用途. エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。主な用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 20m幅 = 6mm高さ = 13 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 15.1mm。高さ = 26.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1.5 → 3.5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 7mm。高さ = 10 mm。材質 = EPDM。クランプ範囲 = 0.5 → 2mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 22mm。高さ = 16 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 2 → 4mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
長さ = 10m。幅 = 10mm。高さ = 22 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 3mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
長さ = 10m。幅 = 15.6mm。高さ = 31.9 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 16.8mm。高さ = 11 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 6mm。高さ = 15 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 1.8mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 16mm。高さ = 25 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 2 → 5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 9.8mm。高さ = 20.4 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 3mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 8.5mm。高さ = 15.6 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1 → 2mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
長さ = 20m。高さ = 14.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 17mm。高さ = 29.6 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 3 → 5.5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 16.2mm。高さ = 17.9mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 3 → 5mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
長さ = 20m。幅 = 12.5mm。高さ = 12 mm。製品タイプ = エッジ保護。クランプ範囲 = 1.8mm。色 = Black。。RS Pro フレキシブル EPDM エッジ Protector ストリップ、シーリングセクション付き. RS Proの高品質でフレキシブルなエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップはEPDMゴム製で、中空のスポンジゴム製シーリングセクションが接着されています。このゴム製エッジプロテクタストリップには2つの機能があります。エッジプロテクタは、金属パネルなどシート素材の鋭利なエッジをカバーして保護し、スポンジゴム部はシーリングを強化します。エッジプロテクタは、押し出しブラックEPDMコーティングで覆われたU字型金属インサートストリップで構成された堅牢な設計です。ループワイヤキャリアはストリップ内部に組み込まれています。エッジプロテクタストリップを手で所定の位置に押し込むだけで、EPDMコーティングのリップと金属インサートの歯が、クランプ効果により挿入されたエッジを所定の位置に保持します。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネルタイプ、長さがあります. 特長と利点:. . EPDMゴムは、優れた温度耐性と耐候性とともに、水、オゾン、UV、酸化に対する耐性を備えています。 . スポンジラバーシーリングセクションにより、シーリングと衝撃吸収を強化 . ループワイヤキャリア . 所定の位置に手で押し込むだけの簡単取り付け . 接着に追加工具不要 . 溝付きの形状により、所定の位置に縁を固定 . 金属製インサートを組み込むと、保持を強化可能. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。用途: . 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト . 大型機械のコントロールパネルと窓 . ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 . 車両のシートフレーム . 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
一つ5.25インチスロットの中で、四つ2.5インチSAS 12Gb / SATA 6Gbハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・15 mmまでの厚さの2.5インチハードディスクも使えます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●ドライブサポート:4×2.5インチSAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン、リードレールと防振
材質アルミボディ、トレイとフロントフレーム
質量(kg)実質量:0.67
色ブラック
型番SST-FS204B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×41.7×180
適合場所5.25インチハードディスク溝x 1
対応5.25インチ/2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度最大12ギガビット/秒または6ギガビット/秒 (ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:青、扇風機故障:赤色(ゆっくり点滅)、過熱:赤色(早く点滅)
冷却システム40mm 扇風機 x 2, 3500rpm
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ