胸部と脊椎をプラスチックでガードするボディプロテクターです。
色BK
見た目と違って中身はスゴイんです!。胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。
用途オールシーズン。表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ
色ブラックロゴ
胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。
体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。
立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
色BLACK
材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
ドットテープを手持ちのジャケット等に縫い付けるだけでボディプロテクター仕様に強化。
用途胸部保護に使用、宅配便、バイク便ほか、一般的な使用の際にもニーズが高まっています。
新形プラスチックシェルを使用したフィット感の良い胸部プロテクター。
胸部単体での使用はもちろん、SK-692と合体させてボディプロテクターとしても使用可能。
サイズFree
色BLACK
材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
胸と背中を強力にガードするボディプロテクター。
多数の通気孔を設けながらも強度を確保したプラスチックシェルと、同じく通気孔を備える撃吸収フォームを組み合わせにより、胸部、背中ともにCE規格レベル2の保護性能を発揮。
両肩と脇腹に調整ベルトを装備し、体型に合わせたフィット感の調整が可能。
色Black
サイズFree
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。
ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズF(フリー)
材質合成プラスチック
全長(cm)26.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
色ブラック
タイプインナー
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
主な適合純正品番JR4-7826J-01
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
衝撃からライダーの上半身全体を守るプロテクションジャケット。広い範囲の保護する分割式プロテクターと脱ぎ着のしやすいジャケットタイプを採用し、ツーリングからトレールまで幅広く活躍。チェスト・バックプロテクターには通気孔を備えたセル構造を採用し、高い通気性と軽量性を誇る。チェストプロテクターは分割構造で容易に着脱が可能。背中の自然なカーブに沿うプロテクションプレートは人間工学に基づいて設計され、ライディング時に最適なフィット感を確保。プレートがロックすることで背部の過度な伸縮を軽減。キドニーベルトによってバックプロテクターを背部にしっかりと固定。抜群のフィット感を生むサイズ調整可能なストラップをウエストと肩部分に配置。
色ブラック
サイズXL
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。
サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。
ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています。
ポリウレタン製ソール採用により軽量化、油への強度を実現
マジック式なので脱ぎ履きが楽です
床に汚れがつきづらいノンマーキング
足幅がひろい方にもゆったり履ける4E
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)靴先本皮、PVC
材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)590(25.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)50
外装ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)88~120
耐切創性40N以上
デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。
メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。
調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。
幅広いネックブレースに対応。
CE認証ストーンシールド 認証番号 14021
各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
視認性◎プロテクター
<胸部を守る。>
警視庁の発表による二輪車事故の死因は、
頭部損傷が全体の約50%(頭部損傷のうち約40%がヘルメット脱落)
胸部損傷が全体の約30%(ヘルメットを正しく被っていれば、頭部と胸部は同等あるいは胸部のが上)
<視覚で守る。>
ネオンカラーの着用により、事故の可能性が85%軽減でき、さらには死亡事故の50%は防げたのではないか!
だからセイフティプロテクトVベストの着用をお奨めします。
サイズフリー(ベルト調整式)
仕様ジャケットの中でも着用可。硬質プロテクター採用。中心部も硬質樹脂を内蔵。前後リフレクター。ステッチもリフレクター効果あり。ベスト(ベルト)単体での着用も可。
1着
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。
今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。
腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。
腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタン
欧州CE規格レベル2をクリアしたソフトバックプロテクターに高剛性でしなやかなハニカム形状の胸部プロテクターを装備。
脊椎と胸部を強力に保護するボディプロテクターです。
サイズFree
色BLACK
材質ポリウレタン・ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)260×560
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
欧州CE規格を取得した脊椎プロテクター。
ピボット機構により上半身の左右の動きにも追従します。
単体での使用だけでなくSK-695と合体させ、ボディプロテクターとしても使用可能。
色BLACK
材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
MCウエアブランド「アールエスタイチ」とのコラボレーションモデル。
熱可塑性樹脂の単一素材成型により、製品の広範囲で衝撃吸収することが可能。
単一素材成型で軽さと剛性を実現。
3次元アーチ形のトンネル構造により、高い面剛性を実現。
ボディープロテクター対応のジャケットに取付可能。
サイズF
色ブラック
材質シェル/ポリプロピレン
幅(mm)260
厚さ(mm)17(8.5×2層)
高さ(mm)200
質量(g)200
1着
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
【普段着でのおしゃれなライディングを可能にするCE規格LEVEL2のインナータイプボディプロテクター】。CE規格 LEVEL2を認証取得した、脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備しています。脊椎プロテクターには新型シェルを採用しています。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備することにより、衝撃吸収性と快適性が向上しています。YAMAHAロゴ入り。
仕様胸部プロテクター : CE規格LEVEL2、脊椎プロテクター : CE規格LEVEL2
材質ポリプロピレン 36%、ポリエステル 32%、ポリエチレン 16%、ポリアミド 8%、EVA 5%、その他 3%
お手持ちの様々なジャケットに合わせられるベストタイプのボディプロテクター。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。CE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック
素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ポリプロピレン・その他
洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000
材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
オフロードでの着用を重視したオフロードライダーの為のライディングジャケット。
アウターシェルは薄型ボディプロテクターや汎用のエルボープロテクターの上から羽織れるサイズ設定。
ヒジや肩には摩擦や引き裂きに強い1650デニールの補強とストレッチパネルを配し、耐久性と動きやすさを追求。
別体式の2種類のインナーにより、突然の雨や気温の低い日にも対応可能なロングシーズンジャケット。
・簡易防水
・CE適合の肩/ひじ/背中のプロテクターを標準装備
・大型ベンチレーションを装備
・全DFGパンツに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品サーマルインナージャケット、防水/透湿/防風インナージャケット
対応春、秋、冬
防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.3
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)15
運転可能最低水位(mm)15
粒径(mm)(最大通過)3
突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。
ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。
ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。
またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタンフォーム
寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水中汚物ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329
機能汚物用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)140
残水位(mm)40
運転可能最低水位(mm)40
粒径(mm)(最大通過)25
水深(m)使用可能:5
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)5.4
電流(A)7.8
消費電力(W)720
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)10
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)8
水深(m)使用可能:5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ