71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷


内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷


ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 質量(g)20 種別コンテナ用コック トラスコ品番280-2431 材質ポリエチレン(PE)
1個
529 税込582
当日出荷

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ アズワン品番67-7253-58
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ボトル洗浄台
エコ商品
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。 トラスコ品番249-4261 材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)150 高さ(mm)60 奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。 形状ボトルトラップ 横棒(mm)ポップアップ:300 外径(Φmm)排水栓:54
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製水の給水を便利にします。
適合W-20 トラスコ品番352-1150 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)44 アズワン品番1-4704-11
1個
689 税込758
当日出荷

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー タワー 山崎実業 動画あり
蛇口に掛けるだけの、ずれ落ちないスポンジ & ボトルブラシホルダー。挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できます。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。よく使うボトルブラシとスポンジ2個を一括収納!スポンジ・ボトルブラシと同時に排水口ブラシなども収納可能。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン 質量(g)約205 対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約13cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×17.5×13 耐荷重(g)約500 内寸(cm)スポンジ収納部(1つあたり):約W3.5×D5.4×H8、ボトルブラシ収納部:約W5×D4.8×H8.3
1個
1,700 税込1,870
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5082 蛇口にかけるスポンジ&ブラシホルダー プレート 山崎実業 動画あり
蛇口を挟み込むずれ落ちないスポンジ & ボトルブラシホルダー。 挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できます。シリコーンカバー付きで、蛇口やシンクを傷つけることがありません。よく使うボトルブラシとスポンジ2個を一括収納。お皿用や、シンク用など用途に合わせて使い分けられます。ボトルブラシと同時に排水口ブラシなども収納可能。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン ホワイト 質量(g)約210 対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約13cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×17.5×13 耐荷重(g)約500 内寸(cm)スポンジ収納部(1つあたり):約W3.5×D5.4×H8、ボトルブラシ収納部:約W5×D4.8×H7.8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

蛇口にかけるだけのスポンジ&ボトルブラシホルダーです。 挟みこむだけで簡単に取り付けることが出来ます。 シリコンカバーがついているので、蛇口やシンクを傷つけません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)140×175×H130 ホワイト
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。 トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛇口に差し込むだけのキッチンシンクバスケット。 スポンジ、食器用洗剤、除菌スプレーなどシンクまわりの小物を一括収納可能なフリーラック。 挟み込むだけの簡単取り付け。シリコーンカバー付きなので、蛇口やシンクを傷つけにくい仕様です。 後部には長いボトルブラシ等も収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)約203×185×140 ホワイト 質量(g)約320 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×63×93
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

蛇口にかけるだけのスポンジ&ボトルブラシホルダーです。 挟みこむだけで簡単に取り付けることが出来ます。 シリコンカバーがついているので、蛇口やシンクを傷つけません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、カバー:シリコーン 寸法(mm)140×175×H130 ブラック
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。 ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)3.5 容量(L)1.5 適合ブラケットBF-435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C 推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3 取付ビス無し 浴室使用可否可能 目皿目皿カバー付き
1台
44,980 税込49,478
24日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして セット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース ホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5 ノズル噴射角度可変 総質量(kg)約1.1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト 水栓タイプハンドル水栓(単水栓) 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態) グリーン購入法適合
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト 水栓タイプハンドル水栓(単水栓) 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態) 接続給水接続(給湯接続)PJ1/2 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ボトルトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式) 呼び径32 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状ボトルトラップ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態吐出:泡沫 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズM 寸法(mm)380×350 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態吐出:泡沫 流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 呼び径(mm)排水接続:25 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 質量(kg)1.5 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)