作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。
中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
オイルを少しだけ入れたり、洗剤を入れたりと幅広くご使用いただけます。100ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色白
タイプ広口
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
BMBio 広口ボトル。広口密閉容器なので溶液の出し入れが容易。容量が100mlの目盛付容器。未滅菌
仕様●材質:P.E(本体)、P.P(キャップ)●サイズ:Φ50x87mm(外径)、Φ32mm(口内)
アズワン品番65-3810-40
1個(100本)
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
目盛なし
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)100
接続口外径(Φmm)8
胴径(Φmm)×高さH(mm)48×165
厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
1本
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
RS Pro 角形ボトル(青キャップ付)ですRS Pro 100 mL 角形ボトル(青色キャップ付き)は、長さ 90 mm 、直径 32 mm です。高密度ポリエチレン( HDPE )製です。
仕様素材 = HDPE容量 = 100mLネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 3.2 Dia. x 9cm直径 = 32mm長さ = 90mm
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
アウトドアで大活躍!持ち運びに便利なウイスキーボトル。
用途登山やキャンプ、旅行にも持ち運びに便利なウイスキーボトル。ワイルドな印象のステンレス製のボディでアウトドアでウイスキーをお楽しみいただけます。
材質18-8ステンレス、シリコーンゴム、ポリプロピレン
寸法(mm)70×105
質量(g)約100
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
手軽で健康的に毎日使用する水を活性化させる、エンバランススプレーボトル。コンパクトな100mlサイズです。
材質(本体)PET、(ミストスプレー)ポリプロピレン、(フタ)ポリプロピレン
容量(mL)100
直径×高さ(cm)4.5×15.0
耐熱温度(℃)45
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色乳白色(半透明)
容量(mL)100
高さ(mm)144
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)39×39×156
容量(mL)100
アズワン品番63-2913-49
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色黒
容量(mL)100
高さ(mm)154
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
空スプレーボトル
材質PE(ポリエチレン)
チェーン用潤滑油(ウェットタイプ)。特徴:ワックス/オイルの合成製剤。ホコリやゴミを寄せ付けず、スムーズな変速が可能。腐食や摩擦からの高い保護性があります。環境に優しい※生物分解性です。(物質が自然環境の中で容易に分解して無機物になる性質。使い方:チェーンディグリーザーでチェーンが乾いて綺麗な状態にした後適量を塗布してください。余分なオイルは拭き取ってください。特にドライコンディション(荒天)での使用がおススメです。
用途容量:100ml。ボトル
1個
¥1,798
税込¥1,978
22日以内出荷
材質PP
耐熱温度(℃)85
アルコールの小分けに!遮光タイプ
セット内容本体×1
材質PP
寸法(mm)Φ38×114
容量(mL)100
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-8310-84
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)黒
タイプ広口
色(フタ)黒
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ