23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし 材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本 フタの有無なし 材質ポリプロピレン 仕様折りたたみ式 寸法(mm)340×265×240 質量(g)575 直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー) 使用温度範囲(℃)-40~+110 フタなし
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番1-9561-01 材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ラバーメイドが誇る、機能性とデザインの融合。清掃作業の効率化と省力化の実現。 数々の画期的なアイデアを盛り込んだ新世代のクリーニングシステムです。
質量(kg)2.9 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×279×171
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01 材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663 税込4,029
当日出荷

ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー 寸法(mm)Φ114×254 容量(L)1.5 ボトル径(Φmm)最大:106.4
1個
16,100 税込17,710
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

運ぶ際にフタをハンドルで固定。透明キャップから中のカラーコードが確認可能。ボトルをキャリアーに入れたまま内容液の注出が可能
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング可能です。
材質ステンレス鋼 内径(Φmm)79 高さ(mm)325 短辺(mm)190 長辺(mm)306 品名・タイプ酒運びキャリア TKG品番9-0840-0201 TKG品番(2017)6-0758-0201
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,430 税込1,573
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なものです。 ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。 仕切りを回転させるだけで銚子(11本)もビール(6本)も運べます。 積み重ねOK。
材質ABS 高さ(mm)335 短辺(mm)219 長辺(mm)312 品名・タイプ酒運びキャリア TKG品番9-0840-0901 TKG品番(2017)6-0758-1501
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア 3mmの波形HDPEプラスチック製 500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能 仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える 最大荷重:12.7 kg オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4 アズワン品番67-6599-79
1ケース(4個)
29,980 税込32,978
93日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。積み重ねできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)287 質量(g)960 短辺(mm)220 長辺(mm)274 内寸法(mm)85×84 品名・タイプ酒運びキャリア TKG品番9-0840-0801 TKG品番(2017)6-0758-1401
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
1ケース(1個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは(SAL)10^-6で、ダブルバッグ、個別包装です。マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
1ケース(1個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。収納時に折りたたむ事ができます。
質量(kg)3.22 高さ(mm)320 短辺(mm)182 長辺(mm)258 品名・タイプ酒運びキャリア 折りたたみ寸法(mm)258×350 TKG品番9-0840-0101 TKG品番(2017)6-0758-0101
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01 材質トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア 質量(kg)16.5 寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87~92 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20×2.8 収納時寸法(cm)約91×42×89 地上高さ(cm)(サドル)約73~92 変速段数外装6段
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)