材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
差込角(mm)9.52
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
12614のプーラー装置のアーム(ボルト)部を延長し、深い場所の引き抜き作業を可能にするエキステンションボルト。2本組み。
用途12614-3用
全長(mm)150
質量(g)743
1個
¥10,980
税込¥12,078
90日以内出荷
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
材質ステンレス(SUS303Cu)
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別エクステンションバー
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
1個
¥308
税込¥339
4日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸19.0
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸12.7
付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し
仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125
材質ダイカストアルミニウム
質量(g)635
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29
ベアリング低摩擦UHMWブッシュ
差込角(inch)3/8
定格トルク(N・m)169
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し
仕様トルク性能 (ft/lbs):30
材質超音波溶着ABS樹脂
質量(g)181
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23
ベアリング低摩擦UHMWブッシュ
差込角(inch)3/8
定格トルク(N・m)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸9.5
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
深く狭い箇所での作業に最適です
ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ