材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM8
強度区分A2-70
タイプ半ネジ
表面処理クロメートメッキ
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価クロメート
頭部形状六角トリーマ組込
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
タイプ全ネジ
表面処理クロメートメッキ
材質鉄(SWCH)
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
頭部形状小形六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)8.4
寸法e(mm)13.9
ねじ山種類メートル
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)15
ねじ径M8
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)32.6
寸法D2(Φmm)20
寸法D3(Φmm)6.3
寸法H1(mm)33.3
寸法H2(mm)17
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)16
ナット幅(mm)13
ナット高H(mm)6.5
使用荷重(kN)0.00079
使用荷重(N)0.79
寸法MM8
タキゲンコード10770
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949L-3
セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(20)M3×8、5.5mm(20)M3×10、5.5mm(20)M3×12、5.5mm(20)M3×15、5.5mm(20)M3×20、5.5mm(20)M3×25、5.5mm(20)M4×6、7mm(16)M4×8、7mm(16)M4×10、7mm(16)M4×12、7mm(16)M4×15、7mm(16)M4×20、7mm(16)M4×30、7mm(16)M5×8、8mm(12)M5×10、8mm(12)M5×12、8mm(12)M5×15、8mm(12)M5×20、8mm(12)M5×30、8mm(12)M5×40、8mm(12)M6×8、10mm(8)M6×10、10mm(8)M6×12、10mm(8)M6×15、10mm(8)M6×20、10mm(8)M6×30、10mm(8)M6×40、10mm(8)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
1個
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。
材質ステンレス
質量(g)160
ねじの呼びM8
1袋(4組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0289
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途ホルダープレート用ボルト
ねじサイズM8
材質SUS XM7
質量(g)8.5
ねじピッチ1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番758-4458
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)3
高さ(mm)6
質量(g)20
径(Φmm)【上面】24
ねじ寸法M8×1.25
耐荷重(kN)4
適合ボルト径M8
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M8用はΦ21×10.3L。4個入り
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用
ねじサイズM8
材質SWCH
長さ(mm)20
色ブラック
表面処理三価クロムメッキ(黒)
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理無し
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)17
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキを施したフランジボルトです。
トラスコ品番513-9642
材質鉄
長さ(mm)20
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ