種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
規格M8X120X22
部品名称6カクボルト M8X120X22
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.22、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.27、BSA-650シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.7、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.57、MRS60-302 ミッションケース部品_No.48、SSA-E540DX 送風機駆動装置部品_No.31、BSA-411SG G-3 トランスミッション 1部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機2部品_No.6、SSA-C421 動力噴霧器部品_No.53、BSA-420JWG G-3 トランスミッション1部品_No.34、BSA-420JEW トランスミッション1部品_No.34、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.48、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション1部品_No.34、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション1部品_No.34など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
備考M8x120
部品名称6カクアナツキボルト(M8X120)
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB)
図解NoBSD-5010LTP 油圧部品_No.68、BSD-6010LTP 油圧部品_No.68、BSM-1370LT-HE 油圧機器 振子スライド1部品_No.6、BSM-1670LT-HE 油圧機器 振子スライド1部品_No.6、BSM-1370LT-HD 油圧機器 振子スライド1部品_No.6、BSD-5010LT 油圧部品_No.68、BSM-1170LT-E 油圧機器 (スライド)部品_No.3、BSM-1670LT-HD 油圧機器 振子スライド1部品_No.6、BSD-6010LT 油圧部品_No.68
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-8
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)18
使用荷重(kg)80
寸法D(mm)7
寸法B(mm)120
ねじの呼びM8
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
材質鉄
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
表面処理スズコバルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
表面処理ジオメット
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状アイボルト
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMRS30-132 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA613R4C(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.2、MSV415L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.26、CSH-95 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.20、BSW-210-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.19、MS615R8CGF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.2、MSA415R4C-120(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.40、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.16、MSW-71-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.13など
1セット(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
表面処理無電解ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類メートル並目
備考M16X50~2012年3月
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、VSA120-11 カウンタシャフト部品_No.35、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.8、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ