1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄製(クロメートメッキ)
ピッチ1、1.25
エスコ品番EA949HD
サイズM6×20、M6×25、M6×30、M6×35、M8×20、M8×25、M8×30、M8×35
ケース寸法(mm)225×190×40
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
さびにくいステンレス製
材質ステンレス
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
用途日曜大工・DIY
セット内容ボルト、ナット、平ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
材質ステンレス
寸法(Φ×mm)6×15
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個
厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6
内径(Φmm)【ワッシャー】10
ねじ径W3/8
ボルト長さ(mm)25
外径(Φmm)【ワッシャー】22
表面処理溶融亜鉛メッキ
横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17
関連資料図面(0.08MB)
1袋(4セット)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質ステンレス
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質スチール(ユニクロメッキ)
寸法T(mm)3
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)スチール
下穴径(Φmm)6.0~6.5
表面処理ユニクロ
材質(スポンジ)EVA
線径(mm)1/4
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロ
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とC型鋼の接合に!
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロ
材質(スポンジ)EVA
線径(mm)1/4
下穴径(Φmm)6.0~6.5
用途波板+チャンネル建材
仕様【太さ】3/16(インチ)
材質鉄
寸法(mm)75
タイプユニクロ
外径(Φmm)【座金】19
パッキンシーリングEPパッキン
1組(100本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途波板+パイプ型建材
仕様ユニクロ、(太さ)1/4インチ
材質鉄
外径(Φmm)(座金)25
パッキンシーリングパッキン
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140
材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
構成部品ボルト4個(MF101298)ナット4個(MF430122)スプリングワッシャー4個(MF450406)
適合交換推奨品:403EX-101/102/103/104/105/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/123/124/125/126/127の同時交換推奨品になります。
主な適合純正品番MF101298
メーカー三菱ふそう
主な適合車種キャンター
1セット
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
ねじの呼びW1/4
材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ
寸法L(mm)50
ボルトねじ寸法1/4
用途日曜大工・DIY
セット内容ボルト、ナット、平ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
材質スチール
寸法(Φ×mm)6×15
1セット
¥179
税込¥197
3日以内出荷
用途日曜大工・DIY
セット内容ボルト、ナット、平ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
材質スチール
寸法(Φ×mm)6×15
1セット
¥179
税込¥197
3日以内出荷
寸法H(mm)10
寸法d(mm)M20
寸法a(mm)25
寸法B(mm)30
寸法l(mm)82
締付トルク(N・m)190
呼びa×l25×82
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ