「ボルトナットカバーm8」の検索結果
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質L.D.ポリエチレン(PE)
厚さt(mm)1.5
材質樹脂
色グレー
1袋(2個)
¥520
税込¥572
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)1.5
材質軟質PVC
色ブラック
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
単相200V専用溶接機。
溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相200
使用環境温度(℃)‐10~40℃
無負荷電圧(V)電防入9、電防切60
入力電圧範囲(V)180~220
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!!
持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個
トラスコ品番781-4178
質量(kg)5.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合板厚(mm)1.0~5.0
定格出力電流(A)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)
定格容量3.2kVA 2.6kW
適合溶接棒(mm)Φ2.6まで
使用環境温度(℃)-35~45
定格負荷電圧(V)24
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105
出力端子M8
ブレーカー容量30A以上
入力電圧範囲(V)85~115
入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
適合ACP-140
セット内容キャスター、ホイールカバー、ホイール、ボルト(M8×40)、ナット
1セット
¥779
税込¥857
5日以内出荷
材質亜鉛鋼板
表面処理エポキシポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
セット内容カバーサポートSSフラット×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、トラスネジ(M5×10)×1
材質アルミ押出材
質量(g)18
表面処理アルマイト
1セット
¥359
税込¥395
9日以内出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト
質量(kg)18(入力ケーブル含む)
定格周波数(Hz)50/60
リサイクル回数約2000
定格入力電圧(V)100
定格容量15Ah/792Wh
使用率(%)40
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330
溶接電流(A)20~170
機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能
定格入力電流(A)8以下
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)52.8
1台
¥559,800
税込¥615,780
当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト
質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)
定格周波数(Hz)50/60
リサイクル回数約2000
定格入力電圧(V)100
定格容量10Ah/528Wh
使用率(%)50
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330
溶接電流(A)20~155
機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能
定格入力電流(A)8以下
充電時間(時間)約1(40分で80%)
無負荷電圧(V)52.8
1台
¥479,800
税込¥527,780
当日出荷
・QUICK(クイック)のクイックワンストップオープナー、QOP-T01です。・ノーマルでは全開まで開いてしまうバックドアを、半分だけ開いた状態で一度止まるようにするダンパーキットです。・そのまま閉めることも、さらに開いて全開にもできます。・バックドアが半分しか開けない時でも、ドアを押さえておく必要がないので荷物の積み下ろしがとっても便利になります。また、勢いよく全開にならないことでバックドアの不意な接触防止にも役立ちます。・お買い物での荷物の積み込みや、出先での荷降ろしなど、安心して作業をしたいタイミングでドアをしっかりと支えてくれるので、安心してご使用いただけます。・安心のメーカー1年保証付き。【特徴】。・後ろのスペースが少ない時でもドアを押さえておく必要がない。・半分開くだけならドアを押さえて閉められるから閉める動作も楽々。・荷物の積み下ろしが便利に。・車内が見えにくい。・必要な時だけ全開にできる。・バックドアの不意な接触防止
キット内容ワンストップオープナー×1、ステーA×1、ステーB×1、スプリングワッシャ M8×2、ボルトカバー×2、ストッパーゴム×1、ナイロンナット M4×1、接着剤×1、十字ネジ M4×L20×1、ナット M8×2
適合車種KDH200系/TRH200系/GDH200系 ハイエース/レジアスエース 1型~6型(標準ボディ/標準ルーフ)専用
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。
より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個
周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-30~45
175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容カバーサポートSSフラット×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、トラスネジ(M5×10)×1
材質アルミ押出材
質量(g)18
表面処理アルマイト
1セット
¥399
税込¥439
9日以内出荷
連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。
天井部には天井カバーを取り付けます。
セット内容連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ
色本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源。PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式ファンによる強制空冷
高度(m)(環境条件)2000まで
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII
動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ
動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT)
入力周波数(Hz)47~63
突入電流(A)MAX:70以下
効率74%以上(定格負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応