材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番352-9932
厚さ(mm)58
質量(g)525
ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト
引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)75×75
質量(g)265
仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用
トラスコ品番366-8746
材質スチール
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0458
質量(g)300
寸法メートル右M12
アズワン品番64-6747-13
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途ねじ切機用 、ボルトメートル左ねじ切削用チェーザ
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1
質量(g)300
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材中空壁面
セット内容パットアンカー・ワッシャー
タイプナベ小ネジ(ネジなし)
用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。
適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)
トラスコ品番852-0415
材質ハイス
寸法ウィット右 W5/16
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-3型
アズワン品番65-0576-03
メーカー商品コード240890
1個
¥599
税込¥659
48日以内出荷
用途ねじ切機用 、ボルトメートル左ねじ切削用チェーザ
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1
トラスコ品番852-0486
質量(g)300
寸法メートル左ML24
アズワン品番64-6747-41
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途ねじ切機用 、ボルトメートル右ねじ切削用チェーザ
適合【ダイヘッド】ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0488
質量(g)500
寸法メートル右M27
アズワン品番64-6747-43
1組
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途ねじ切機用 、ボルトメートル右ねじ切削用チェーザ
適合【ダイヘッド】ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0490
質量(g)600
寸法メートル右M36
アズワン品番64-6747-45
1組
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0459
質量(g)300
寸法メートル右M24
アズワン品番64-6747-14
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0457
質量(g)300
寸法メートル右M10
アズワン品番64-6747-12
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0475
質量(g)300
寸法メートル右M14-16
アズワン品番64-6747-30
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
トラスコ品番852-0441
アズワン品番64-6746-86
1組
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
トラスコ品番852-0432
アズワン品番64-6746-77
1組
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トラスコ品番852-0438
アズワン品番64-6746-83
1組
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
トラスコ品番852-0434
アズワン品番64-6746-79
1組
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)
トラスコ品番852-0476
質量(g)300
寸法メートル右M18-22
アズワン品番64-6747-31
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
トラスコ品番852-0445
アズワン品番64-6746-90
1組
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途ねじ切機用 、ボルトメートル左ねじ切削用チェーザ
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1
トラスコ品番852-0485
質量(g)300
寸法メートル左ML18-22
アズワン品番64-6747-40
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途ねじ切機用 、ボルトメートル左ねじ切削用チェーザ
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1
トラスコ品番852-0484
質量(g)300
寸法メートル左ML14-16
アズワン品番64-6747-39
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
トラスコ品番852-0442
アズワン品番64-6746-87
1組
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ