カテゴリ

  • 機構部品(173)
  • 建築金物(16)
  • 農業機械(14)
  • 作業工具(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自転車部品(8)
  • 物流用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボルト5t」の検索結果

294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト(5T9) 90109-12634 YAMAHA(ヤマハ)ボルト(5T9) 90109-12634YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
欠品中
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
8Tボルト Modes8TボルトModes(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
4日以内出荷
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
8Tボルト Modes8TボルトModes(25件のレビュー)
46税込51特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボルト (6T5) 97027-06020 YAMAHA(ヤマハ)ボルト (6T5) 97027-06020YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
84税込92
1個
欠品中
主な適合純正品番97027-06020主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
アイボルト (Mネジ) コンドーテックアイボルト (Mネジ)コンドーテック(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質
アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)アイボルト 鉄ユニクロAIOULE(ふじわら)
379税込417
1個
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質表面処理ユニクロメッキ
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
289税込318特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
アイボルト ナニワ(NANIWA)アイボルトナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業六角ハイテンボルト日本ファスナー工業(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)DブラケットSS キットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格Modes(11件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキパーカー
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(11個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(1個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
テレビ壁掛け金具 サンワダイレクトテレビ壁掛け金具サンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)設置方法専門業者(お客様にて依頼)
アングルブラケット SS キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
228税込251
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
DブラケットSS タップ付 キット SUS(エスユーエス)DブラケットSS タップ付 キットSUS(エスユーエス)
262税込288
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
ハードブラケット SS キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
219税込241特価
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
マグネットドレンボルト KYO-EIマグネットドレンボルトKYO-EI(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテックD-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付ダイワアドテック
579税込637
1個
当日出荷から51日以内出荷
ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
Dブラケットクロス SSキット SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SSキットSUS(エスユーエス)
228税込251
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADS12質量(g)13
LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EILEGGDURA RACING VALVE CAPKYO-EI(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
マルチ工具10 三陽金属(ERBA)マルチ工具10三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。 【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
TSF20用Dブラケット TRUSCOTSF20用DブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
JIS ABR400 アンカーボルト M16 コンドーテックJIS ABR400 アンカーボルト M16コンドーテック
969税込1,066
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
KSハシラマン 国元商会KSハシラマン国元商会
36,980税込40,678
1セット(25個)
当日出荷
鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
アルミフレーム用 アングルブラケット TRUSCOアルミフレーム用 アングルブラケットTRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
トラスコ品番161-3400適合機種TSF20材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)3質量(g)9T溝幅6mm用適合ボルト六角穴付きボルト
ハードブラケットSSW2020キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSW2020キットSUS(エスユーエス)
594税込653
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
JIS ABR400 アンカーボルト M20 コンドーテックJIS ABR400 アンカーボルト M20コンドーテック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼表面処理生地ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100付属品NT4/座金1加工ねじ転造ねじセット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
カバーサポート S キット SUS(エスユーエス)カバーサポート S キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1材質A6063SS-T5質量(g)17