20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
べとつかず仕上がりがきれいな水性のりです。 塗りやすい細口ノズルで細かい作業に最適です。 乾くと透明になります。
用途パンチアート、ペーパーアイテム、ペーパークラフト、カード作り、ラッピング、手芸、紙工作 原材料変成EVA樹脂系エマルジョン形
1本(30mL)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4品セット(木工用、ウルトラ多用途SU、アロンアルフアEXTRA速効多用途、ペーパーキレイ)
用途工作・補修に役立つ接着剤の詰め合わせ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット
879 税込967
3日以内出荷

一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。 材質(容器全部品)再生ポリプロピレン エコマーク認定認定 タイプ速乾、強力 エコマーク認定番号17 112 004
1個(10g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ エコマーク認定番号06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクラップや写真を貼ってもシワになりません。 はみ出した部分は、クリーナーできれいに取れます。
付属品クリーナー(全長65mm) 容量(mL)20
1個
219 税込241
当日出荷

接着層強靱で柔軟性。
用途無線綴じ製本、製本各部の接着 主な用途 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 寸法(幅W×奥行D)(mm)162×198 容量(kg)3 包装ポリ缶 pH4.5~7.0 不揮発分48.0~51.0% 粘度(mPa・s)9000~19000 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(3kg×6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s)25000~100000 pH8~9 成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皮・布用。色調透明のボンドです。細工しやすく詰まりにくい特長ノズル。 速乾性で、材質により異なりますが、約15~20分で仮接着し、約24時間で硬化します トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない環境にやさしい接着剤です
用途接着できる素材/皮革、布、紙、ゴム、ウレタンフォームなど 金属・木材・ガラスなどの素材と皮革・布・紙・ゴムの接着にも 直径0.5mmの極細ノズルが細かい作業に最適です セット内容ヘラ、ノズル掃除用ピン
1個
449 税込494
当日出荷

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
1サークル(直径25.4mm)
1個
699 税込769
当日出荷


速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 乳白色 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 主な用途木、紙、布 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1袋(50g)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。 また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 主な用途木、紙、布 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズA5長辺~A3短辺 仕様本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg)1.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175 ウォームアップ時間約45秒 最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数約300枚 製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1パック(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。 タイプ色付き 材質容器全部品:再生ポリプロピレン エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 030
1本(5g)ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU コニシ 動画あり
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。 容量(g)25 のり径(mm)22.8 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 全長(mm)102.1 質量(g)45.4 外径(Φmm)27.3
1本(25g)
109 税込120
当日出荷

揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
1缶(1570mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材 摘要口紅タイプ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 091
1パック(10g×10本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)