9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 乳白色 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 主な用途木、紙、布 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1袋(50g)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。 主な用途木工用 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 質量(g)821 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1個(750g)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(3kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

主な用途木工用 環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 仕様袋入り 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(3kg)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

ボンド用詰め替え容器。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 容量(L)1 乳白 材質(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×145 口径(Φmm)(本)外寸:97.4、内寸:86 キャップ赤12角 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます) トラスコ品番855-2873 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(20g)
299 税込329
当日出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)