カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
    • エポキシ系接着剤(13)
    • 弾性接着剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「ボンドmos8」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドMOS8 コニシボンドMOS8コニシ(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(15g×10セット)
4日以内出荷
シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%淡黄白色(混合物)可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)セメダイン(118件のレビュー)
979税込1,077
1セット(25g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド2液エポキシ樹脂補修用接着剤スリーボンド(28件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(200g)
当日出荷
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
サイレックス コニシサイレックスコニシ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(120mL)ほか
欠品中
高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2液系弾性接着剤 EP001K セメダイン2液系弾性接着剤 EP001Kセメダイン(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(320mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)20主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー硬度(ショア A)78主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分硬化後:アイボリー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
難接着材料用接着剤 EP001N セメダイン難接着材料用接着剤 EP001Nセメダイン(16件のレビュー)
969税込1,066
1セット(40g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。 高強度タイプの弾性接着剤です。 混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。 耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。
用途汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。 振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着。 各種工芸品の製作。成分エポキシ樹脂系剪断接着強さ(N/mm2)11.0T型剥離強度(N/mm)3.42主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%)硬化後:アイボリー主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプスリーボンド(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着可使時間(分)70硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g比重主剤:1.19、硬化剤:1.03質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オートウエルド 隆成コミュニティオートウエルド隆成コミュニティ(137件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
ボンドEセット コニシボンドEセットコニシ(51件のレビュー)
308税込339
1セット(15g)ほか
当日出荷
充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス淡色透明成分エポキシ樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤スリーボンド(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(506件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドクイック5 コニシボンドクイック5コニシ(86件のレビュー)
689税込758
1セット(15g)ほか
当日出荷
2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理淡色半透明成分エポキシ樹脂系混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
強力充てん接着剤 水中エポキシ セメダイン強力充てん接着剤 水中エポキシセメダイン(15件のレビュー)
859税込945
1セット(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60付属品保護手袋灰色主成分エポキシ樹脂完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型セメダイン(32件のレビュー)
319税込351
1セット(6g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成耐熱性無機接着剤アロンセラミック東亞合成(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150g)ほか
7日以内出荷
一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却形状白色ペースト状主成分アルミナ適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化)主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン粘度(mPa・s)50000(at20℃)線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均)危険物の類別非危険物特性耐熱、耐油、耐薬品被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド EセットH コニシボンド EセットHコニシ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2kg)
欠品中
2液混合型90分硬化開始耐水性耐熱性耐久性耐薬品性電気絶縁性
用途高粘度特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性成分エポキシ樹脂トラスコ品番112-6377タイプ2液混合型規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2kg混合比主剤:硬化剤=1:1危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アロンアルフア(スーパーゼリー) コニシアロンアルフア(スーパーゼリー)コニシ(6件のレビュー)
489税込538
1本(4g)ほか
当日出荷
ゼリー状。タレない。用途広い。しみ込まない。充てんOKハイスピード接着
用途小物細工。装飾品や模型の製作。家具・建物のはがれ。カケ割れ補修に。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系タイプ2液タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(900g)ほか
当日出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
279税込307
1本(50mL)ほか
欠品中
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ