20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策に最適なフォークリフト用送風クッション。フォークリフト用クッション。。USB接続タイプ。フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。3段階風量調整スイッチ。2時間オートオフタイマー機能付き。固定ベルトで作業中のクッションのズレを防ぎます
ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリエチレン・EVA【裏地】ポリエステル 質量(g)単品:520 タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×75 保証期間購入後180日
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

長い時間座っても蒸れずに最適! 電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
本体寸法横41cm、縦56cm
1枚
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック 仕様ノンスリップ加工、ストッパー付 材質(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル80%・綿20%、(スベリ止め部)ポリ塩化ビニル サイズ(cm)45×94(ダブル)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ 材質ポリエステル 寸法(mm)1030×500 ブラック タイプシングル 消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36 コード長さ(m)約1.5 ヒューズ容量(A)5 表面温度(℃)環境温度+15~20
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面から冷風を送り長時間座っても蒸れない!風量3段階調節可能USB給電式
セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)450×450×20
1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷

通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
用途内装パーツ 適合ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状) 材質発泡ポリエチエン
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
消費電力(W)0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合) 電源単3電池4本(エネループ1900mAh推奨) 本体質量(g)約255(電池含まず) 連続使用時間(時間)強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合) 風量2段階 寸法(横×縦)(cm)約26×58
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷

1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用 3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・。座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質PVC
1枚
11,980 税込13,178
欠品中

BP-K005 BP-K005 NBPクール&ヒート サポートクッション 12V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
弾力ある立体メッシュ素材で腰をしっかりサポート。四季を通じて快適なドライブ!。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!。寒い時は、内蔵ヒーターが包み込むようにして優しく暖めます!!
用途内装パーツ 材質ポリエステル 寸法(mm)1030×500 ブラック タイプシングル 電圧(V)DC12 消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36 コード長さ(m)約1.4 ヒューズ容量(A)5 表面温度(℃)環境温度+15~20 消費電力(A)クール時:1、ヒート時:3
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

キズや汚れに強い防水シートカバー いろいろなシーンで便利 ! 被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可 種別前席 1枚 (枕一体型) 材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング 寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む) サイズ前席 1枚 (枕一体型)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。 トラスコ品番560-8098 材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール 寸法(mm)450×450 (メッシュ×フチ)ブラック×ブラック タイプ角型
1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷

クッション ゲルタイプ 多用途 モノタロウ 動画あり
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 ハニカム構造なので通気性も抜群。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど 材質TPE(サーモプラスチック エストラマー) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

伸縮素材を使用したシートカバーです。 シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー 仕様前席用 材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布 長さ(mm)約1260 幅(mm)約530 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー 黒色 仕様前席用 材質ポリエステル(PVC加工) 幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580 寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620 全長(mm)約1345 関連資料防汚シートカバー(フロント用) 取り付け方法 よくある商品Q&A
1枚
679 税込747
当日出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


42412 フェイス&ボディシート クールリフレ 70枚入 SARAYA(サラヤ) 動画あり
爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート 汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します! 1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。
種類フェイス&ボディシート 仕様詰替用 トラスコ品番414-2292 質量(kg)1.3 シートサイズ(mm)300×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(70枚)
2,090 税込2,299
欠品中

コンパクトカーの後席でも足を伸ばせるエアークッションです。左右別々で使えるのでお子さまとのドライブにも便利です。 表面は肌触りのいい植毛加工仕上げ。
ブラック 付属品ハンディ空気入れ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×260×320(2個使用時)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷